Lewisbins Pb41-x Lt Mavi | 3clr8 Asma ve İstifleme Kutusu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEWISBINS PB41-X Lt Mavi Askı ve İstif Kutusu 12-7/8 İnç Uzunluk Açık Mavi | AC8NBF 3CLR8

LEWISBINS PB41-X Lt Mavi Asma Ve Yığın Kutusu 12-7/8 İnç Uzunluk Açık Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8NBF Model: PB41-X Lt MaviÇapraz Referans: 3CLR8
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
€45.29 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkAçık mavi
İç Yükseklik6"
Iç uzunluk11.75 "
İç Genişlik10.5 "
Yükleme kapasitesi40 lb
MalzemePolipropilen
Dış Yükseklik6"
Dış Uzunluk12.875 "
Dış Genişlik11.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç YükseklikIç uzunlukİç GenişlikYükleme kapasitesiDış YükseklikDış UzunlukDış GenişlikÜcret
LEWISBINS PB10-F Lt Mavi Askı ve İstif Kutusu 3-1 / 2 İnç Uzunluk 4 İnç Genişlik | AC8NAT 3CLP5 PB10-F Lt Mavi2"3"3.375 "10 lb2"3.5 "4"€6.43
LEWISBINS PB10-X Lt Mavi Askı ve Yığın Kutusu 3-1 / 2 İnç Uzunluk 4 İnç Genişlik | AC8NAU 3CLP6 PB10-X Lt Mavi2"3"3.375 "10 lb2"3.5 "4"€6.37
LEWISBINS PB20-F Lt Mavi Askı ve Yığın Kutusu 7 İnç Uzunluk Açık Mavi | AC8NAV 3CLP7 PB20-F Lt Mavi2.875 "6"3.375 "25 lb2.875 "7"4"€4.55
LEWISBINS PB20-X Lt Mavi Asma ve İstif Kutusu 7 İnç Uzunlukta Açık Mavi | AC8NAW 3CLP8 PB20-X Lt Mavi2.875 "6"3.375 "25 lb2.875 "7"4"€14.49
LEWISBINS PB22-F Hafif Mavi Askı ve Yığın Kutusu 6-5 / 8 İnç Uzunluk Açık Mavi | AC8NAX 3CLP9 PB22-F Teğmen Mavi2.875 "6"8"25 lb2.875 "6.625 "8.75 "€16.21
LEWISBINS PB22-X Lt Mavi Asma ve İstifleme Kutusu 6-5/8 İnç Uzunluk Açık Mavi | AC8NAY 3CLR1 PB22-X Lt Mavi2.875 "6"8"25 lb2.875 "6.625 "8.75 "€15.59
LEWISBINS PB30-F Lt Mavi Askı ve Yığın Kutusu 9-1 / 2 İnç Uzunluk Açık Mavi | AC8NAZ 3CLR2 PB30-F Lt Mavi5"8.375 "5"40 lb5"9.5 "5.75 "€11.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEWISBINS PB41-X Lt Mavi Asma Ve Yığın Kutusu 12-7/8 İnç Uzunluk Açık Mavi
€45.29 / Adet