Lewisbins Pb50-f Lt Mavi | 3clr9 Asma ve İstifleme Kutusu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEWISBINS PB50-F Lt Mavi Askı ve İstif Kutusu 18-1/2 İnç Uzunluk Açık Mavi | AC8NBG 3CLR9

LEWISBINS PB50-F Lt Mavi Asma Ve Yığın Kutusu 18-1/2 İnç Uzunluk Açık Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8NBG Model: PB50-F Lt MaviÇapraz Referans: 3CLR9
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
€37.17 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkAçık mavi
İç Yükseklik7"
Iç uzunluk11 "
İç Genişlik10.75 "
Yükleme kapasitesi40 lb
MalzemePolipropilen
Dış Yükseklik7"
Dış Uzunluk18.5 "
Dış Genişlik11.75 "
UPC014239100646

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)46.74
Gemi genişliği (cm)29.46
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç YükseklikIç uzunlukİç GenişlikYükleme kapasitesiDış YükseklikDış UzunlukDış GenişlikÜcret
LEWISBINS PB10-F Lt Mavi Askı ve İstif Kutusu 3-1 / 2 İnç Uzunluk 4 İnç Genişlik | AC8NAT 3CLP5 PB10-F Lt Mavi2"3"3.375 "10 lb2"3.5 "4"€5.02
LEWISBINS PB10-X Lt Mavi Askı ve Yığın Kutusu 3-1 / 2 İnç Uzunluk 4 İnç Genişlik | AC8NAU 3CLP6 PB10-X Lt Mavi2"3"3.375 "10 lb2"3.5 "4"€5.14
LEWISBINS PB20-F Lt Mavi Askı ve Yığın Kutusu 7 İnç Uzunluk Açık Mavi | AC8NAV 3CLP7 PB20-F Lt Mavi2.875 "6"3.375 "25 lb2.875 "7"4"€4.45
LEWISBINS PB20-X Lt Mavi Asma ve İstif Kutusu 7 İnç Uzunlukta Açık Mavi | AC8NAW 3CLP8 PB20-X Lt Mavi2.875 "6"3.375 "25 lb2.875 "7"4"€12.96
LEWISBINS PB22-F Hafif Mavi Askı ve Yığın Kutusu 6-5 / 8 İnç Uzunluk Açık Mavi | AC8NAX 3CLP9 PB22-F Teğmen Mavi2.875 "6"8"25 lb2.875 "6.625 "8.75 "-
TEKLİF TALEBİ
LEWISBINS PB22-X Lt Mavi Asma ve İstifleme Kutusu 6-5/8 İnç Uzunluk Açık Mavi | AC8NAY 3CLR1 PB22-X Lt Mavi2.875 "6"8"25 lb2.875 "6.625 "8.75 "€13.50
LEWISBINS PB30-F Lt Mavi Askı ve Yığın Kutusu 9-1 / 2 İnç Uzunluk Açık Mavi | AC8NAZ 3CLR2 PB30-F Lt Mavi5"8.375 "5"40 lb5"9.5 "5.75 "€9.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEWISBINS PB50-F Lt Mavi Asma Ve Yığın Kutusu 18-1/2 İnç Uzunluk Açık Mavi
€37.17 / Adet