LEWISBINS SN1610-5P KIRMIZI Yığın ve Yuva Kutusu 17-7/8 İnç Uzunluk Kırmızı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HD Yığın ve Yuva Kabı |
Renk | Kırmızı |
Bitiş | pürüzsüz |
İç Yükseklik | 4.5 " |
Iç uzunluk | 15.875 " |
İç Genişlik | 10.125 " |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Fiberglas Takviyeli Polyester |
Bölücü Yuva Sayısı Uzun | 0 |
Bölücü Yuva Sayısı Kısa | 0 |
Dış Yükseklik | 5" |
Dış Uzunluk | 17.875 " |
Dış Genişlik | 10 13 / 16 " |
UPC | 014239150801 |
Kapak Numarasını Kullan | Mfr. CSN1610-1 |
hacim | 0.3 cu. ft. |
Hacim kapasitesi | 0.3 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 27.18 |
HS kodu | 3923100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dış Yükseklik | Renk | İç Yükseklik | Dış Uzunluk | Dış Genişlik | Kapak Numarasını Kullan | hacim | Iç uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN1610-5P GRİ | 5" | Gri | 4.5 " | 17.875 " | 10 13 / 16 " | Mfr. CSN1610-1 | 0.3 cu. ft. | 15.875 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN1812-8P YEŞİL | 8" | Yeşil | 7.5 " | 20.625 " | 13 " | Mfr. Hayır. CSN2013-1PSM | 0.8 cu ft. | 18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2217-10W KIRMIZI | 10.125 " | Kırmızı | 9.625 " | 25 5 / 16 " | 18.125 " | Mfr. CSN2217-1 | 1.8 cu ft. | 22 13 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2419-14P GRİ | 14.125 " | Gri | 13.625 " | 27.5 " | 19.875 " | Mfr. CSN2419-1 | 3.0 cu. ft. | 23.125 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2012-6 MAVİ | 6.25 " | Mavi | 5.625 " | 20.125 " | 13 " | Mfr. CSN2012-1 | 0.6 cu. ft. | 18.125 " | €25.73 | ||
SN2012-6 GRİ | 6.25 " | Gri | 5.625 " | 20.125 " | 13 " | Mfr. CSN2012-1 | 0.6 cu. ft. | 18.125 " | €25.73 | ||
SN2013-12 KIRMIZI | 12.125 " | Kırmızı | 11.5 " | 19.5 " | 13 " | Mfr. CSN2013-1SE | 1.3 cu. ft. | 15 13 / 16 " | €39.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00