Lift-all 12ieex8 | Askı Tel Halat L8ft Vll 5000lb Dia 1/2in | 1a594 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL 12IEEX8 Sling Halat L8ft Vll 5000lb Çap 1 / 2in | AA8TVF 1A594

LIFT-ALL 12IEEX8 Askı Tel Halatı L8ft Vll 5000lb Dia 1/2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8TVF Modeli: 12IEEX8Çapraz Referans: 1A594
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
€65.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Halat Askısı
Sepet Askı Kapasitesi10,200 lbs.
Gerdanlık Askı Kapasitesi3800 lb
uzunluk8ft.
MalzemeÇelik
Halat Çapı1 / 2 "
Askı TipiGöz ve Göz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 400 Derece F
Terminal Çapı1 / 2 "
Dikey Bağlantı Kapasitesi5000 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.45
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)51.31
Gemi genişliği (cm)39.37
HS kodu7312102000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiHalat ÇapıDikey Bağlantı KapasitesiÜcret
LIFT-ALL 34IEEX8 Sling Halat L8ft Vll 11200lb Dia 3 / 4in | AE2WRM 4ZT76 34ieex822,000 lbs.8200 lb3 / 4 "11,200 lb€144.82
LIFT-ALL 38IEEX8 Sling Halat L8ft Vll5800lb Dia3 / 8in | AE2WRQ 4ZT79 38ieex85,800 lbs.2200 lb3 / 8 "2800 lb€47.29
LIFT-ALL 58IEEX8 Sling Halat L8ft Vll 7800lb Dia 5 / 8in | AE2WRW 4ZT84 58ieex815,600 lbs.5800 lb5 / 8 "7800 lb€100.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL 12IEEX8 Askı Tel Halatı L8ft Vll 5000lb Dia 1/2in
€65.65 / Adet