Lift-all 58ieex8 | Askılı Tel Halat L8ft Vll 7800lb Dia 5/8in | 4zt84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL 58IEEX8 Sling Halat L8ft Vll 7800lb Dia 5 / 8in | AE2WRW 4ZT84

LIFT-ALL 58IEEX8 Askı Tel Halatı L8ft Vll 7800lb Dia 5/8in

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2WRW Modeli: 58IEEX8Çapraz Referans: 4ZT84
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
€100.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Halat Askısı
Sepet Askı Kapasitesi15,600 lbs.
Gerdanlık Askı Kapasitesi5800 lb
uzunluk8ft.
MalzemeÇelik
Halat Çapı5 / 8 "
Askı TipiGöz ve Göz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 400 Derece F
Terminal Çapı5 / 8 "
Dikey Bağlantı Kapasitesi7800 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.1
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)37.59
Gemi genişliği (cm)55.37
HS kodu7312102000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiHalat ÇapıDikey Bağlantı KapasitesiÜcret
LIFT-ALL 12IEEX8 Sling Halat L8ft Vll 5000lb Çap 1 / 2in | AA8TVF 1A594 12ieex810,200 lbs.3800 lb1 / 2 "5000 lb€65.65
LIFT-ALL 34IEEX8 Sling Halat L8ft Vll 11200lb Dia 3 / 4in | AE2WRM 4ZT76 34ieex822,000 lbs.8200 lb3 / 4 "11,200 lb€144.82
LIFT-ALL 38IEEX8 Sling Halat L8ft Vll5800lb Dia3 / 8in | AE2WRQ 4ZT79 38ieex85,800 lbs.2200 lb3 / 8 "2800 lb€47.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL 58IEEX8 Askı Tel Halatı L8ft Vll 7800lb Dia 5/8in
€100.16 / Adet