Lift-all 26422x15 | Bağlama Kayışı Cırcır 15 Feet X 3300 Lb. | 36lg47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL 26422X15 Bağlamalı Kayış Cırcır 15 Feet x 3300 lb. | AH6XKW 36LG47

LIFT-ALL 26422X15 Bağlamalı Kayış Cırcır 15 Feet x 3300 lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6XKW Model: 26422X15Çapraz Referans: 36LG47
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
€63.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama Kayışı
Ayarlama Tipimandal
gövde MalzemesiPolyester
kopma Dayanımı10,000 lb
RenkSarı
Montaj StiliU Kanca
Donanım MalzemesiÇelik
Kayış Uzunluğu15ft.
Askı Genişliği2"
Çalışma yükü sınırı3300 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.88
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)22.86
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma yükü sınırıAyarlama Tipikopma DayanımıRenkMontaj Stili+Kayış UzunluğuAskı GenişliğiÜcret
LIFT-ALL 60105 Bağlama Kayışı Cırcır 10ft x 1 İnç 700lb | AC9YMK 3LLJ4 60105700 lbmandal2100 lbÇeşit çeşitJ-KancaBağlama Kayışı10ft.1"€38.80
LIFT-ALL 20483 Bağlama Kayışı Cırcır 30ft x 3 İnç 5000lb | AD2BPN 3MLU9 204835000 Lbs.mandal15,000 lbSarıÜçgen YüzükKargo Askısı30ft.3"€218.27
LIFT-ALL 26434X15 Bağlamalı Kayış Cırcır 15 Feet x 5000 lb. | AH6XKX 36LG48 26434X155000 Lbs.mandal15,000 lbSarıSonsuzBağlama Kayışı15ft.4"€196.39
LIFT-ALL 60103X12 Bağlamalı Kayış Cırcır 12 Feet x 700 lb. | AH6XKY 36LG52 60103X12700 lbmandal2100 lbSiyahPE Açık KancaBağlama Kayışı12ft.1"€39.11
LIFT-ALL 60108X12 Bağlamalı Kayış Kam Tokası 12 Feet x 330 lb | AH6XKZ 36LG53 60108X12330 lbKam Tokası1000 lbSiyahSonsuzBağlama Kayışı12ft.1"€25.29
LIFT-ALL 60513X15 Bağlamalı Kayış Cırcır 15 Feet x 1600 lb. | AH6XLA 36LG54 60513X151600 lbmandal5000 lbSarıU KancaBağlama Kayışı15ft.2"€50.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL 26422X15 Bağlamalı Kayış Cırcır 15 Feet x 3300 lb.
€63.32 / Adet