LIFT-ALL 38WX50 Vinç Kablosu 3/8 İnç x 50 Feet
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vinç Kablosu |
Renk | Doğal (Madenden) |
uzunluk | 50ft. |
Malzeme | Karbon Çelik Tel, Parlak |
beden | 3 / 8 " |
Tel Tipi | X 6 19 |
Çalışma yükü sınırı | 4800 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 7312107000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | beden | Tel Tipi | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38WSX150 | 150ft. | 3 / 8 " | X 6 19 | 4800 lb | €647.69 | ||
38WX75 | 75ft. | 3 / 8 " | X 6 19 | 4800 lb | €314.03 | ||
38619X75 | 75ft. | 3 / 8 " | X 6 19 | 4800 lb | €256.16 | ||
38WSX75 | 75ft. | 3 / 8 " | X 6 19 | 4800 lb | €399.29 | ||
716WX50 | 50ft. | 7 / 16 " | X 6 19 | 6400 lb | €311.13 | ||
716619X50 | 50ft. | 7 / 16 " | X 6 19 | 6400 lb | €204.25 | ||
716WSX50 | 50ft. | 7 / 16 " | X 6 19 | 6400 lb | €419.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00