Lift-all 7lki | Yaylı Mandal Paslanmaz Çelik 7 T | 39a375 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL 7LKI Yaylı Kilit Paslanmaz Çelik 7 T | AC7ZRL 39A375

LIFT-ALL 7LKI Yaylı Mandal Paslanmaz Çelik 7 T

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7ZRL Modeli: 7LKIÇapraz Referans: 39A375
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
€12.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Mandalı
RenkDoğal (Madenden)
Boyut A3"
Boyut B1-9 / 16 "
Boyut C3 / 16 "
Boyut D25 / 32 "
BitişDoğal (Madenden)
MalzemePaslanmaz çelik
Ticaret boyutuT 7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DTicaret boyutuÜcret
LIFT-ALL 1LKI Yaylı Kilit Paslanmaz Çelik 1 T | AC7ZRD 39A368 1LKI1.5 "21 / 32 "1 / 8 "13 / 32 "T 1€3.32
LIFT-ALL 112LKI Yaylı Kilit Paslanmaz Çelik 1-1 / 2 T | AC7ZRE 39A369 112LKI1-13 / 16 "3 / 4 "3 / 16 "15 / 32 "1-1 / 2 t€3.65
LIFT-ALL 2LKI Yaylı Kilit Paslanmaz Çelik 2 T | AC7ZRF 39A370 2LKI1-13 / 16 "7 / 8 "5 / 32 "17 / 32 "T 2€4.16
LIFT-ALL 3LKI Yaylı Kilit Paslanmaz Çelik 3 T | AC7ZRJ 39A373 3LKI2"1"3 / 16 "17 / 32 "T 3€4.42
LIFT-ALL 5LKI Yaylı Kilit Paslanmaz Çelik 5 T | AC7ZRK 39A374 5LKI2-13 / 321-13 / 32 "3 / 16 "11 / 16 "T 5€6.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL 7LKI Yaylı Mandal Paslanmaz Çelik 7 T
€12.60 / Adet