Lift-all 1lki | Yaylı Mandal Paslanmaz Çelik 1 T | 39a368 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL 1LKI Yaylı Kilit Paslanmaz Çelik 1 T | AC7ZRD 39A368

LIFT-ALL 1LKI Yaylı Mandal Paslanmaz Çelik 1 T

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7ZRD Modeli: 1LKIÇapraz Referans: 39A368
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
€3.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Mandalı
RenkDoğal (Madenden)
Boyut A1.5 "
Boyut B21 / 32 "
Boyut C1 / 8 "
Boyut D13 / 32 "
BitişDoğal (Madenden)
MalzemePaslanmaz çelik
Ticaret boyutuT 1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DTicaret boyutuÜcret
LIFT-ALL 112LKI Yaylı Kilit Paslanmaz Çelik 1-1 / 2 T | AC7ZRE 39A369 112LKI1-13 / 16 "3 / 4 "3 / 16 "15 / 32 "1-1 / 2 t€3.65
LIFT-ALL 2LKI Yaylı Kilit Paslanmaz Çelik 2 T | AC7ZRF 39A370 2LKI1-13 / 16 "7 / 8 "5 / 32 "17 / 32 "T 2€4.16
LIFT-ALL 3LKI Yaylı Kilit Paslanmaz Çelik 3 T | AC7ZRJ 39A373 3LKI2"1"3 / 16 "17 / 32 "T 3€4.42
LIFT-ALL 5LKI Yaylı Kilit Paslanmaz Çelik 5 T | AC7ZRK 39A374 5LKI2-13 / 321-13 / 32 "3 / 16 "11 / 16 "T 5€6.31
LIFT-ALL 7LKI Yaylı Kilit Paslanmaz Çelik 7 T | AC7ZRL 39A375 7LKI3"1-9 / 16 "3 / 16 "25 / 32 "T 7€12.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL 1LKI Yaylı Mandal Paslanmaz Çelik 1 T
€3.32 / Adet