Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL EE1806DTX4 Ağ Askısı Gözü ve Gözü L4ft 9600lb W6in | AC7RMF 38U435

LIFT-ALL EE1806DTX4 Web Askı Gözü Ve Gözü L4ft 9600lb W6in

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7RMF Modeli: EE1806DTX4Çapraz Referans: 38U435

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€109.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağ sapanı
Sepet Askı Kapasitesi19,200 lb
Gerdanlık Askı Kapasitesi7700 lb
RenkSarı
Göz uzunluğu16 "
uzunluk4ft.
MalzemePolyester
Kat Sayısı1
Sling Değerlendirmesi4 yazın
Askı TipiBükülmüş Göz ve Göz
Sıcaklık. menzil200 Derece F
Dikey Bağlantı Kapasitesi9600 lb
Dayanıklı Kapak GiyinHayır
Web SınıfıZor görev
genişlik6"
İplik KaplamaLateks

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu6307909995
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAskı TipiSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiDikey Bağlantı KapasitesiWeb SınıfıgenişlikRenkGöz uzunluğuÜcret
LIFT-ALL EE2801TTX10 Web Sling Göz ve Göz L10ft 3200lb W1in | AC7PHE 38T272 EE2801TTX10Bükülmüş Göz ve Göz6400 lb2500 lb3200 lbZor görev1"Gümüş8.5 "€49.44
LIFT-ALL EE2801TTX11 Web Sling Göz ve Göz L11ft 3200lb W1in | AC7PHF 38T273 EE2801TTX11Bükülmüş Göz ve Göz6400 lb2500 lb3200 lbZor görev1"Gümüş8.5 "€56.83
LIFT-ALL EE2801TTX12 Web Sling Göz ve Göz L12ft 3200lb W1in | AC7PHG 38T274 EE2801TTX12Bükülmüş Göz ve Göz6400 lb2500 lb3200 lbZor görev1"Gümüş8.5 "€51.06
LIFT-ALL EE2801TTX13 Web Sling Göz ve Göz L13ft 3200lb W1in | AC7PHH 38T275 EE2801TTX13Bükülmüş Göz ve Göz6400 lb2500 lb3200 lbZor görev1"Gümüş8.5 "€64.18
LIFT-ALL EE2801TTX14 Web Sling Gözü ve Gözü, 14 feet Uzunluk, 3200 Lbs Kapasite, 1 İnç Genişlik, Gümüş, Polyester | AC7PHJ 38T276 EE2801TTX14Bükülmüş Göz ve Göz6400 lb2500 lb3200 lbZor görev1"Gümüş8.5 "€65.14
LIFT-ALL EE2801TTX15 Web Sling Göz ve Göz L15ft 3200lb W1in | AC7PHK 38T277 EE2801TTX15Bükülmüş Göz ve Göz6400 lb2500 lb3200 lbZor görev1"Gümüş8.5 "€71.53
LIFT-ALL EE2801TTX16 Web Sling Göz ve Göz L16ft 3200lb W1in | AC7PHL 38T278 EE2801TTX16Bükülmüş Göz ve Göz6400 lb2500 lb3200 lbZor görev1"Gümüş8.5 "€64.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL EE1806DTX4 Web Askı Gözü Ve Gözü L4ft 9600lb W6in
€109.74 / Adet