Lift-all Ee180x11 | Roundsling Eye Eye 11ft L 16800 Lb Kapasite | 38z189 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL EE180X11 Roundsling Göz Gözü 11ft L 16800 Lb Kapasite | AC7XUE 38Z189

LIFT-ALL EE180X11 Roundsling Eye Eye 11ft L 16800 Lb Kapasite

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7XUE Modeli: EE180X11Çapraz Referans: 38Z189
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
€307.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Askı
Sepet Askı Kapasitesi33,600 lb
Gerdanlık Askı Kapasitesi13,400 lb
Renk koduBeyaz
Çap1.375 "
Göz uzunluğu16 "
uzunluk11ft.
MalzemePolyester / Naylon
Askı TipiGöz ve Göz
Sıcaklık. menzil-60 ila 200 Derece F
Dikey Bağlantı Kapasitesi16,800 lb
Yük Altındaki Genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.73
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiDikey Bağlantı KapasitesiYük Altındaki GenişlikRenk koduÇapGöz uzunluğuÜcret
LIFT-ALL EE30X4 Yuvarlak Sling Göz ve Göz 4 Ayak 2600 Lb. | AC3DRG 2RU65 EE30X4-50 ila 200 Derece F5,200 lbs.2100 lb2600 lb2.25 "Mor7 / 16 "10 "€47.92
LIFT-ALL EE30X6 Yuvarlak Sling Göz ve Göz 6 Ayak 2600 Lb. | AC3DRH 2RU66 EE30X6-50 ila 200 Derece F5,200 lbs.2100 lb2600 lb2.25 "Mor7 / 16 "10 "€64.46
LIFT-ALL EE60X4 Yuvarlak Sling Göz ve Göz 4 Ayak 5300 Lb. | AC3DRJ 2RU67 EE60X4-50 ila 200 Derece F10,600 lbs.4200 lb5300 lb2.5 "Yeşil5 / 8 "10 "€51.75
LIFT-ALL EE60X6 Yuvarlak Sling Göz ve Göz 6 Feet 5300 Lb. | AC3DRK 2RU68 EE60X6-50 ila 200 Derece F10,600 lbs.4200 lb5300 lb2.5 "Yeşil5 / 8 "10 "€93.36
LIFT-ALL EE90X4 Yuvarlak Sling Göz ve Göz 4 Ayak 8400 Lb. | AC3DRL 2RU69 EE90X4-50 ila 200 Derece F16,800 lbs.6700 lb8400 lb2.5 "Sarı3 / 4 "12 "€61.16
LIFT-ALL EE90X6 Yuvarlak Sling Göz ve Göz 6 Ayak 8400 Lb. | AC3DRM 2RU70 EE90X6-50 ila 200 Derece F16,800 lbs.6700 lb8400 lb2.5 "Sarı3 / 4 "12 "€94.26
LIFT-ALL EE120X10 Yuvarlatılmış Göz Gözü 10ft L 10600 Lb Kapasite | AC7XRU 38Z156 EE120X10-60 ila 200 Derece F21,200 lb8500 lb10,600 lb3.5 "bronzlaşmak1.125 "12 "€174.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL EE180X11 Roundsling Eye Eye 11ft L 16800 Lb Kapasite
€307.03 / Adet