Lift-all Ee2601nfx2 | Web Sling Göz ve Göz L2ft 2400lb W1in | 38u988 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL EE2601NFX2 Web Askısı Gözü ve Gözü L2ft 2400lb W1in | AC7TNB 38U988

LIFT-ALL EE2601NFX2 Ağ Askısı Gözü Ve Gözü L2ft 2400lb W1in

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7TNB Modeli: EE2601NFX2Çapraz Referans: 38U988

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€16.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağ sapanı
Sepet Askı Kapasitesi4,800 lbs.
Gerdanlık Askı Kapasitesi1900 lb
RenkSarı
Göz uzunluğu8.5 "
uzunluk2"
MalzemeNaylon
Kat Sayısı2
Sling Değerlendirmesi3 yazın
Askı TipiDüz Göz ve Göz
Sıcaklık. menzil200 Derece F
Dikey Bağlantı Kapasitesi2400 lb
Dayanıklı Kapak GiyinHayır
Web SınıfıIşık Duty
genişlik1"
İplik KaplamaLateks

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu6307909995
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAskı TipiSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiSıcaklık. menzilDikey Bağlantı KapasitesiWeb SınıfıgenişlikRenkÜcret
LIFT-ALL EE1802TFX6 Sling Eye 6ft L 3200lb W2in | AA8TVJ 1A597 EE1802TFX6Düz Göz ve Göz6,400 lbs.2500 lb-50 Derece ila 200 Derece F3200 lbZor görev2"Gümüş€39.03
LIFT-ALL EE1802TFX8 Sling Eye 8ft L 3200lb W2in | AA8TVK 1A598 EE1802TFX8Düz Göz ve Göz6400 lb2500 lb-50 Derece ila 200 Derece F3200 lbZor görev2"Gümüş€49.86
LIFT-ALL EE1803TFX6 Sling Eye Göz 6 Ayak Uzunluk 4400 Lb Kapasite | AA8TVL 1A599 EE1803TFX6Düz Göz ve Göz9,600 lbs.3800 lb-50 Derece ila 200 Derece F4800 lbZor görev3"Gümüş€66.07
LIFT-ALL EE1804TFX8 Sling Eye Göz 8 Ayak Uzunluk 6400 Lb Kapasite | AA8TVM 1A600 EE1804TFX8Düz Göz ve Göz12,800 lbs.5000 lb-50 Derece ila 200 Derece F6400 lbZor görev4"Gümüş€91.80
LIFT-ALL EE1602DFX20 Sling Eye Göz 20 Ayak Uzunluk 2400 Lb Kapasite | AC3DRX 2RU79 EE1602DFX20Düz Göz ve Göz4,800 lbs.1900 lb-50 Derece ila 200 Derece F2400 lbIşık Duty2"Sarı€46.62
LIFT-ALL EE1603DFX20 Sling Eye Göz 20 Ayak Uzunluk 3600 Lb Kapasite | AC3DRY 2RU80 EE1603DFX20Düz Göz ve Göz7,200 lbs.2900 lb-50 Derece ila 200 Derece F3600 lbIşık Duty3"Sarı€75.76
LIFT-ALL EE1604DFX10 Sling Eye Göz 10ft L 4800lb Kapasite W 4in | AC3DRZ 2RU81 EE1604DFX10Düz Göz ve Göz9,600 lbs.3800 lb-50 Derece ila 200 Derece F4800 lbIşık Duty4"Sarı€61.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL EE2601NFX2 Ağ Askısı Gözü Ve Gözü L2ft 2400lb W1in
€16.01 / Adet