JAMCO MX372-P5-B5 Mobil Çöp Sepeti 1200 Lb. 72 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Çöp Sepeti |
Kutu Rengi | Sarı |
Depo Derinliği | 11 " |
Bin Yüksekliği | 5" |
Bin Genişliği | 5.5 " |
Raf Başına Kapasite | 700 lb |
Sepet Rengi | Gri |
Sepet Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Üretan |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Frenli Döner |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 12 |
Sap Dahil | Yok hayır |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Plastik |
Kapı Sayısı | 0 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 73 " |
Toplam yükseklik | 49 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Toplam Kutu Sayısı | 12 |
Gemi ağırlığı (kg) | 143.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Depo Derinliği | Bin Yüksekliği | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL178-U7 | - | 20 " | 12 " | 78 " | 47 " | 78 " | 18 " | 9 | €2,479.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00