Lift-all Ts2802dx30 | Çekme Kayışı L ​​30 Feet Çalışma Yükü Limiti 10700 Lb. | 39a405 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL TS2802DX30 Çeki Kayışı L ​​30 Ayak Çalışma Yükü Sınırı 10700 Lb. | AC7ZTP 39A405

LIFT-ALL TS2802DX30 Çekme Kayışı L ​​30 Feet Çalışma Yükü Sınırı 10700 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7ZTP Modeli: TS2802DX30Çapraz Referans: 39A405
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
€207.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tow Askı
kopma Dayanımı32,000 lb
RenkSarı
uzunluk30ft.
MalzemePolyester
Nominal Kapasite10,700 lb
UPC697886272470
genişlik2"
Çalışma yükü sınırı10,700 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.04
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Web Çekme Dayanımı (32,000 lb.)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkopma DayanımıRenkMalzemeÇalışma yükü sınırıÜcret
LIFT-ALL TS1802DX30 Çeki Kayışı L ​​30 Ayak Çalışma Yükü Sınırı 5300 Lb. | AC7ZTL 39A401 TS1802DX3016,000 lbSarıPolyester5300 lb€115.84
LIFT-ALL TS1802TX30 Çeki Kayışı L ​​30 Ayak Çalışma Yükü Sınırı 5300 Lb. | AC7ZTM 39A403 TS1802TX3016,000 lbGümüşPolyester5300 lb€102.60
LIFT-ALL TS2802NX30 Çeki Kayışı L ​​30 Ayak Çalışma Yükü Sınırı 10700 Lb. | AC7ZTQ 39A406 TS2802NX3032,000 lbSarıNaylon10,700 lb€218.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL TS2802DX30 Çekme Kayışı L ​​30 Feet Çalışma Yükü Sınırı 10700 Lb.
€207.44 / Adet