GEORG FISCHER PVC Inline, True Union Ball Valve, Socket/FNPT x Socket/FNPT
stil | Model | Kolu Malzeme | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Conta Malzemesi | Koltuk malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 161546343 | Polipropilen | 230 psi'lik WOG | 3 / 4 " | EPDM | PTFE | €96.08 | |
A | 161546344 | Polipropilen | 230 psi'lik WOG | 1" | EPDM | PTFE | €107.35 | |
A | 161546341 | Polipropilen | 230 psi'lik WOG | 3 / 8 " | EPDM | PTFE | €71.28 | |
A | 161546347 | Polipropilen | 230 psi'lik WOG | 2" | EPDM | PTFE | €215.85 | |
A | 161546346 | Polipropilen | 230 psi'lik WOG | 1.5 " | EPDM | PTFE | €159.15 | |
A | 161546342 | Polipropilen | 230 psi'lik WOG | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | €78.87 | |
B | 161375007 | PVC | 230 psi'lik WOG | 2" | EPDM | PTFE | €172.76 | |
B | 161375006 | PVC | 230 psi'lik WOG | 1.5 " | EPDM | PTFE | €115.12 | |
B | 161375018 | PVC | 225 psi'lik WOG | 3 / 4 " | FPM | PTFE / FPM | €75.23 | |
B | 161375019 | PVC | 225 psi'lik WOG | 1" | FPM | PTFE / FPM | €94.42 | |
B | 161375005 | PVC | 230 psi'lik WOG | 1.25 " | EPDM | PTFE | €103.20 | |
B | 161375004 | PVC | 230 psi'lik WOG | 1" | EPDM | PTFE | €76.37 | |
B | 161375020 | PVC | 225 psi'lik WOG | 1.25 " | FPM | PTFE / FPM | €109.10 | |
B | 161375022 | PVC | 225 psi'lik WOG | 2" | FPM | PTFE / FPM | €210.51 | |
B | 161375021 | PVC | 225 psi'lik WOG | 1.5 " | FPM | PTFE / FPM | €131.00 | |
B | 161375017 | PVC | 225 psi'lik WOG | 1 / 2 " | FPM | PTFE / FPM | €65.86 | |
A | 161375002 | PVC | 230 psi'lik WOG | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | €58.77 | |
B | 161375003 | PVC | 230 psi'lik WOG | 3 / 4 " | EPDM | PTFE | €59.35 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manyetik Çene Kapakları
- Beton Çeşitli Aletler
- Hava Hortumu Aksesuarları
- Duylar
- Çit Rayları
- Ölçme Ekipmanları
- Doğrusal hareket
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- Döşeme
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- VORTEC Muhafaza Soğutucular
- SMC VALVES Vakum Pedi Düz 50mm
- TRACERLINE UV Kaçak Tespit Boyası, 1 Oz Boy
- BURNDY Tapit Serisi Paralel Kelepçeli Mekanik Konnektörler
- BALDOR MOTOR Kare Flanşlı Pompalar, Tek Fazlı, ODP
- Stafford Mfg Signature Serisi, Ayar Vidası Tip 316 Paslanmaz Çelik Mil Bilezikleri
- FILLRITE Yakıt Transfer Pompası Tamir Takımları
- FANTECH FADE Serisi Aksiyel Fanlar
- AIRSPADE Hava Besleme Hortumları
- VESTIL CST-FC47-DK Serisi Termoplastik Kauçuk Tekerler