Lift-all Ts2802tx20 | Çekme Kayışı L ​​20 Feet Çalışma Yükü Sınırı 10700 Lb. | 39a407 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL TS2802TX20 Çeki Kayışı L ​​20 Ayak Çalışma Yükü Sınırı 10700 Lb. | AC7ZTR 39A407

LIFT-ALL TS2802TX20 Çekme Kayışı L ​​20 Feet Çalışma Yükü Sınırı 10700 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7ZTR Modeli: TS2802TX20Çapraz Referans: 39A407
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
€138.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tow Askı
kopma Dayanımı32,000 lb
RenkGümüş
uzunluk20ft.
MalzemePolyester
Nominal Kapasite10,700 lb
UPC697886263775
genişlik2"
Çalışma yükü sınırı10,700 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.36
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kenar İplikleri (Polimer Kaplı)
  • Web Çekme Dayanımı (32,000 lb.)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkopma DayanımıRenkÇalışma yükü sınırıÜcret
LIFT-ALL TS1802DX20 Çeki Kayışı L ​​20 Ayak Çalışma Yükü Sınırı 5300 Lb. | AC7ZTK 39A399 TS1802DX2016,000 lbSarı5300 lb€89.97
LIFT-ALL TS2802DX20 Çeki Kayışı L ​​20 Ayak Çalışma Yükü Sınırı 10700 Lb. | AC7ZTN 39A404 TS2802DX2032,000 lbSarı10,700 lb€154.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL TS2802TX20 Çekme Kayışı L ​​20 Feet Çalışma Yükü Sınırı 10700 Lb.
€138.43 / Adet