DAYTON Bantlı V Kayışları
stil | Model | Sektör Numarası | Kaburga Sayısı | Dış Uzunluk | Üst genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11X772 | 2 / D120 | 2 | 126.125 " | 2.5 " | €406.00 | |
A | 11X773 | 2 / D128 | 2 | 134.125 " | 2.5 " | €381.44 | |
A | 11X774 | 2 / D144 | 2 | 150.125 " | 2.5 " | €528.83 | |
A | 11X775 | 2 / D158 | 2 | 164.125 " | 2.5 " | €553.18 | |
A | 11X776 | 2 / D162 | 2 | 168.125 " | 2.5 " | €575.48 | |
A | 11X777 | 2 / D173 | 2 | 179.125 " | 2.5 " | €609.87 | |
A | 11X778 | 2 / D180 | 2 | 186.125 " | 2.5 " | €633.39 | |
A | 11X779 | 2 / D195 | 2 | 201.125 " | 2.5 " | €686.36 | |
A | 11X780 | 2 / D210 | 2 | 216.125 " | 2.5 " | €739.91 | |
A | 11X781 | 2 / D225 | 2 | 228.125 " | 2.5 " | €780.98 | |
A | 11X782 | 2 / D240 | 2 | 243.125 " | 2.5 " | €831.31 | |
A | 11X783 | 2 / D255 | 2 | 258.125 " | 2.5 " | €881.83 | |
A | 11X784 | 2 / D270 | 2 | 273.125 " | 2.5 " | €935.34 | |
A | 11X785 | 2 / D285 | 2 | 288.125 " | 2.5 " | €939.00 | |
A | 11X786 | 2 / D300 | 2 | 303.125 " | 2.5 " | €986.65 | |
A | 11X787 | 2 / D315 | 2 | 318.125 " | 2.5 " | €1,036.39 | |
A | 11X788 | 2 / D330 | 2 | 333.125 " | 2.5 " | €1,075.71 | |
A | 11X789 | 2 / D345 | 2 | 348.125 " | 2.5 " | €1,133.74 | |
A | 11X790 | 2 / D360 | 2 | 363.125 " | 2.5 " | €1,184.11 | |
A | 11X791 | 2 / D390 | 2 | 393.125 " | 2.5 " | €1,282.35 | |
A | 11X792 | 2 / D420 | 2 | 423.125 " | 2.5 " | €1,383.78 | |
A | 11X793 | 2 / D450 | 2 | 453.125 " | 2.5 " | €1,470.64 | |
A | 11X794 | 2 / D480 | 2 | 483.125 " | 2.5 " | €1,584.54 | |
A | 11X795 | 2 / D540 | 2 | 543.125 " | 2.5 " | €1,744.04 | |
A | 11X796 | 2 / D600 | 2 | 603.125 " | 2.5 " | €1,967.71 | |
B | 11X797 | 3 / D120 | 3 | 126.125 " | 3.75 " | €659.37 | |
B | 11X798 | 3 / D128 | 3 | 134.125 " | 3.75 " | €604.56 | |
B | 11X799 | 3 / D144 | 3 | 150.125 " | 3.75 " | €784.27 | |
B | 11X801 | 3 / D158 | 3 | 164.125 " | 3.75 " | €802.46 | |
B | 11X802 | 3 / D162 | 3 | 168.125 " | 3.75 " | €861.42 | |
B | 11X803 | 3 / D173 | 3 | 179.125 " | 3.75 " | €905.06 | |
B | 11X804 | 3 / D180 | 3 | 186.125 " | 3.75 " | €939.15 | |
B | 11X805 | 3 / D195 | 3 | 201.125 " | 3.75 " | €1,019.68 | |
B | 11X806 | 3 / D210 | 3 | 216.125 " | 3.75 " | €1,099.30 | |
B | 11X807 | 3 / D225 | 3 | 228.125 " | 3.75 " | €1,164.98 | |
B | 11X808 | 3 / D240 | 3 | 243.125 " | 3.75 " | €1,235.43 | |
B | 11X809 | 3 / D255 | 3 | 258.125 " | 3.75 " | €1,307.37 | |
B | 11X810 | 3 / D270 | 3 | 273.125 " | 3.75 " | €1,386.67 | |
B | 11X811 | 3 / D285 | 3 | 288.125 " | 3.75 " | €1,475.76 | |
B | 11X812 | 3 / D300 | 3 | 303.125 " | 3.75 " | €1,545.50 | |
B | 11X813 | 3 / D315 | 3 | 318.125 " | 3.75 " | €1,656.82 | |
B | 11X814 | 3 / D330 | 3 | 333.125 " | 3.75 " | €1,692.68 | |
B | 11X815 | 3 / D345 | 3 | 348.125 " | 3.75 " | €1,836.61 | |
B | 11X816 | 3 / D360 | 3 | 363.125 " | 3.75 " | €1,852.11 | |
B | 11X817 | 3 / D390 | 3 | 393.125 " | 3.75 " | €1,942.72 | |
B | 11X818 | 3 / D420 | 3 | 423.125 " | 3.75 " | €2,067.65 | |
B | 11X819 | 3 / D450 | 3 | 453.125 " | 3.75 " | €2,219.19 | |
B | 11X820 | 3 / D480 | 3 | 483.125 " | 3.75 " | €2,312.43 | |
B | 11X821 | 3 / D540 | 3 | 543.125 " | 3.75 " | €2,711.14 | |
B | 11X822 | 3 / D600 | 3 | 603.125 " | 3.75 " | €2,929.40 | |
C | 11X823 | 4 / D120 | 4 | 126.125 " | 5" | €883.71 | |
C | 11X824 | 4 / D128 | 4 | 134.125 " | 5" | €806.09 | |
C | 11X825 | 4 / D144 | 4 | 150.125 " | 5" | €1,013.55 | |
C | 11X826 | 4 / D158 | 4 | 164.125 " | 5" | €1,101.31 | |
C | 11X827 | 4 / D162 | 4 | 168.125 " | 5" | €1,089.09 | |
C | 11X828 | 4 / D173 | 4 | 179.125 " | 5" | €1,213.30 | |
C | 11X829 | 4 / D180 | 4 | 186.125 " | 5" | €1,281.30 | |
C | 11X830 | 4 / D195 | 4 | 201.125 " | 5" | €1,291.32 | |
C | 11X831 | 4 / D210 | 4 | 216.125 " | 5" | €1,439.17 | |
C | 11X832 | 4 / D225 | 4 | 228.125 " | 5" | €1,486.09 | |
C | 11X833 | 4 / D240 | 4 | 243.125 " | 5" | €1,601.99 |
Bantlı V Kayışları
Dayton bantlı V kayışları, güç aktarım işlemleri için çoklu kayış sistemleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu kayışlar, titreşimlere, hız dalgalanmalarına ve yanlış hizalamaya eğilimli uygulamalar için uygundur ve bireysel kayışlar arasında kalıcı bir bağlantı oluşturmak için enine germe kordlarına sahiptir. Yüksek devirlerde strese dayanmak için güçlendirilmiş bağ bandı yapısına ve bandı ısı ve yağ dökülmelerine karşı korumak için kumaş üst kaplamaya sahiptirler. 2, 3, 4, 5 ve 6 nervürlü seçenekleri bulunan bu bantlı V kayışlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Faceshield Yedek Vizörleri
- Kompresör Vanaları
- Akülü Daire Testereler
- Kapalı Alan Vinç Alt Direk Uzantıları
- Bakır Rulo Stoku
- Vanaları kapat
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Aşındırıcı Aksesuarlar
- Radyatörler Kazanlar ve Aksesuarlar
- Kaldırma Donanımı
- APPROVED VENDOR Tamponlu Palet Raf Koruyucu
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 Kutuplu Aydınlatmalı Geçiş Anahtarları, 15A / 20A
- KEO Merkez Oyucu, Yüksek Hız Çeliği, 3 Ağızlı, 90 Derece İç Açı
- POWERS Poppet Değiştirme Kiti
- WESTWARD Darbeli Matkap Ucu
- ALTRONIX Ağ Yönetimli PoE Orta Alanları / Enjektörleri
- KERN AND SOHN Yükselen Rampalar
- SHUR-LINE Bej Rulo Kapakları
- APOLLO VALVES 711F Serisi Dış Vidalı Ve Boyunduruk Küresel Vanalar