Lift-all Uu2603dx18 | Ağ Askısı Çelik Unilink L18ft 6600lb W3in | 38t231 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL UU2603DX18 Web Sling Çelik Unilink L18ft 6600lb W3in | AC7PFK 38T231

LIFT-ALL UU2603DX18 Ağ Askısı Çelik Unilink L18ft 6600lb W3in

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7PFK Modeli: UU2603DX18Çapraz Referans: 38T231
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
€502.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağ sapanı
Sepet Askı Kapasitesi13,200 lb
Gerdanlık Askı Kapasitesi5280 lb
RenkSarı
uzunluk18ft.
MalzemePolyester
Kat Sayısı2
Sling DeğerlendirmesiU yazın
Askı TipiUnilink (Çelik)
Sıcaklık. menzil200 Derece F
UPC697886271558
Dikey Bağlantı Kapasitesi6600 lb
Dayanıklı Kapak GiyinHayır
Web SınıfıIşık Duty
genişlik3"
İplik KaplamaLateks

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.17
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu6307909995
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiDikey Bağlantı KapasitesiWeb SınıfıgenişlikRenkuzunlukÜcret
LIFT-ALL UU1802NX10 Web Sling Çelik Unilink L10ft 3200lb W2in | AC7NLW 38R823 UU1802NX10200 Derece F6400 lb2500 lb3200 lbZor görev2"Sarı10ft.€217.31
LIFT-ALL UU1802NX11 Web Sling Çelik Unilink L11ft 3200lb W2in | AC7NLX 38R824 UU1802NX11200 Derece F6400 lb2500 lb3200 lbZor görev2"Sarı11ft.€224.66
LIFT-ALL UU1802NX12 Web Sling Çelik Unilink L12ft 3200lb W2in | AC7NLY 38R825 UU1802NX12200 Derece F6400 lb2500 lb3200 lbZor görev2"Sarı12ft.€225.53
LIFT-ALL UU1802NX13 Web Sling Çelik Unilink L13ft 3200lb W2in | AC7NLZ 38R826 UU1802NX13200 Derece F6400 lb2500 lb3200 lbZor görev2"Sarı13ft.€239.36
LIFT-ALL UU1802NX14 Web Sling Çelik Unilink L14ft 3200lb W2in | AC7NMA 38R827 UU1802NX14200 Derece F6400 lb2500 lb3200 lbZor görev2"Sarı14ft.€246.79
LIFT-ALL UU1802NX15 Web Sling Çelik Unilink L15ft 3200lb W2in | AC7NMB 38R828 UU1802NX15200 Derece F6400 lb2500 lb3200 lbZor görev2"Sarı15ft.€252.25
LIFT-ALL UU1802NX16 Web Sling Çelik Unilink L16ft 3200lb W2in | AC7NMC 38R829 UU1802NX16200 Derece F6400 lb2500 lb3200 lbZor görev2"Sarı16ft.€253.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL UU2603DX18 Ağ Askısı Çelik Unilink L18ft 6600lb W3in
€502.29 / Adet