LIFT PRODUCTS LPTT-60-45-2 Eğimli Masa, 6000 Lbs Kapasiteli, 45 Derece. Eğim, 32 x 36 İnç Platform Boyutu
Madde: CE8ZEV
Modeli: LPTT-60-45-2
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eğimli Masa |
Temel Boyut | 24 "36 x" |
Kapasite | 6000 lbs. |
Kaldırma Hızı | 24 Saniye |
Min. Yükseklik | 10 " |
Motor gücü | 1.5 |
Eğim Açısı | 45 Derece |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapasite | Kaldırma Hızı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
LPTT-20-45-1 | 2000 lbs. | 16 Saniye | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPTT-20-45-2 | 2000 lbs. | 16 Saniye | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPTT-20-45-3 | 2000 lbs. | 16 Saniye | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPTT-20-45-4 | 2000 lbs. | 16 Saniye | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPTT-40-45-1 | 4000 lbs. | 19 Saniye | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPTT-40-45-2 | 4000 lbs. | 19 Saniye | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPTT-40-45-3 | 4000 lbs. | 19 Saniye | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00