LIFT PRODUCTS LPTT-UP-80-90 Hidrolik Damperli, 8000 Lbs Kapasiteli, 12 İnç Alçaltılmış Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Damper |
açı | 90 Derece |
Kapasite | 8000 lbs. |
Min. Yükseklik | 12 " |
Motor gücü | 2 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapasite | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|
LPTT-UP-20-90 | 2000 lbs. | 1.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPTT-UP-40-90 | 4000 lbs. | 1.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPTT-UP-60-90 | 6000 lbs. | 1.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPTT-UP-100-90 | 10000 lbs. | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00