Lightolier Cr8rlmcct | Led Can Light Güçlendirme Kiti, Kısılabilir, 8 İnç Nominal Boyut, 25.7w | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Kutu Işık Güçlendirme Kiti, Kısılabilir, 8 İnç Nominal Boyut, 25.7W | CH6NTK 60TZ61

LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Can Light Güçlendirme Kiti, Kısılabilir, 8 İnç Nominal Boyut, 25.7 W

Stoktaki Ürünler
Öğe: CH6NTK Modeli: CR8RLMCCTÇapraz Referans: 60TZ61
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
€113.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED Işık Güçlendirme Kiti
Renk sıcaklığı.3000K, 3500K, 4000K
Kısılabilir / KısılamazDimli
Yükseklik7 11 / 25 "
LED Değiştirme2X32W CFL
uzunluk10 13 / 50 "
Watt Başına Lümen88.8 lm/W
Nominal Boyut8"
Nominal Yaşam50000 saat.
Soket TipiGüç Besleme Telleri
Sıcaklık. menzil-20 ila 40 Derece C
Gerilim120-277V AC
Garanti5 yıl.
Watt25.7W
genişlik7 11 / 25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Menşe ÜlkesiÇin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSoket TipiKısılabilir / KısılamazYükseklikSıcaklık. menzilGerilimWattgenişlikLED DeğiştirmeÜcret
LIGHTOLIER CR10R30940UW Kısılamaz LED, Hafif Güçlendirme Kiti, 1500/2000/3000 Lümen, 120 - 277 V, 40 W | CE9UPT 55MR20 CR10R30940UWEntegre LEDKısılamaz-4 Derece ila 104 Derece F120 için 2774010 "-€63.00
LIGHTOLIER CR4R10940UW LED Kutu Işık Güçlendirme Kiti, Boyut 4 İnç, Lümen 500/750/1000, 120 - 277 V, 13 W | CE9YLZ 55MR15 CR4R10940UWEntegre LEDKısılamaz-4 Derece ila 104 Derece F120 için 277134"-€36.75
LIGHTOLIER CR6RLMCCT LED Kutu Işık Güçlendirme Kiti, Kısılabilir, 6 İnç Nominal Boyut, 19.1W | CH6NTJ 60TZ60 CR6RLMCCTGüç Besleme TelleriDimli5 4 / 5 "-20 ila 40 Derece C120-277V AC19.1W5 4 / 5 "2X26W CFL€85.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Can Light Güçlendirme Kiti, Kısılabilir, 8 İnç Nominal Boyut, 25.7 W
€113.44 / Adet