DESTACO 8000, 8200, 8400 Serisi pnömatik döner kıskaçlar
stil | Model | Silindir çapı | Salıncak Yönü | Inme | Döner Strok | Dikey Kelepçe İnme | dağ | Bağlantı noktası boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8015 | 0.75 " | Sağ el | 0.85 " | 0.47 " | 0.38 " | Dişli Gövde | 10-32 | €584.43 | |
A | 8016 | 0.75 " | Left Hand | 0.85 " | 0.47 " | 0.38 " | Dişli Gövde | 10-32 | €615.86 | |
B | 8215 | 1.5 " | Sağ el | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | Dişli Gövde | 3 / 8-16 | €784.90 | |
B | 8216 | 1.5 " | Left Hand | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | Dişli Gövde | 3 / 8-16 | €772.58 | |
C | 8415 | 1.19 " | Sağ el | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | Dişli Gövde | 3 / 8-16 | €679.95 | |
C | 8416 | 1.19 " | Left Hand | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | Dişli Gövde | 3 / 8-16 | €755.38 |
8000, 8200, 8400 Serisi pnömatik döner kıskaçlar
Bu Destaco 8000, 8200 ve 8400 Serisi pnömatik döner kıskaçlar, delik boyutu ve giriş basıncıyla doğru orantılı olarak kenetleme kuvveti sağlayan kilitlenmeyen kıskaçlardır. Bu kelepçeler, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde metalik ve metalik olmayan ürünlerde ikincil üretim operasyonlarında hızlı ve salınımlı sıkıştırma hareketi için tasarlanmıştır. Bu 8000, 8200 ve 8400 Serisi kelepçeler, boşaltma veya yükleme sırasında iş parçasıyla hafif bir çarpışmadan sonra bile sıkıştırma kolunun açı konumlandırmasının aynı kalmasını sağlayan sağlam bir salınım mekanizmasına sahiptir. Zorlu ortamlar için ideal olan hafif bir alüminyum gövdeye sahiptirler ve 89 lb'ye kadar tutma kapasitesi sağlamak için bir mil ve sıkıştırma kolu ile birlikte verilirler. Sağlam tek parça yapı, iç bileşenlerin doğru hizalanmasını ve sıkıştırma sertliğini garanti eder. Havayla çalışan bir döner kolun ucundaki manuel olarak ayarlanabilen dişli saplamanın yardımıyla iş parçasına kenetlenirler. Bu üniteler, bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir pnömatik giriş silindiri içerir ve kelepçenin aşırı hızlanmasından kaynaklanan kam hasarını önlemek için iç deliklere sahiptir. 140 Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıklarda ve 45 psi ile 130 psi arasında değişen basınçlarda çalışabilirler. Bu kelepçelerin dişli gövdesi, montaj vidaları kullanılarak dişli veya boşluk deliğine kolay montaj sağlar. Bu Destaco pnömatik kelepçeler, yuvarlak stildeki sensörler için sensöre hazır bir tasarıma sahiptir. Bu konum sensörleri, herhangi bir rahatsızlığa neden olmadan yerden tasarruf etmek için sensörün kelepçenin montaj zarfına girmesini önleyerek kelepçenin alan zarfına monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. Tek etkili kelepçelerin doğasında olan yavaş geri dönüş ve geri dönüşsüz sorunları önlerler. Bu çift etkili, pnömatik döner kıskaçlar, sol yönlü ve sağ yönlü salıncak varyantlarında mevcuttur. Raptor Supplies.
Bu döner kıskaçları kenetleme kolu olmadan sipariş etmek isterseniz, Parça Numarası'ye -LA son ekini eklemeniz yeterlidir (Örneğin, 8215-LA).
Kullanımlar
- Bu Destaco 8000, 8200 ve 8400 Serisi pnömatik döner kıskaçlar, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, montaj, sabitleme ve test gibi uygulamalar için uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler
- Bu Destaco 8000, 8200 ve 8400 Serisi pnömatik döner kıskaçlar, dahili bileşenlerin hassas şekilde hizalanmasını ve maksimum kenetleme sertliğini sağlamak için sağlam tek parça yapıya sahiptir.
- Tek etkili kelepçelerin doğasında bulunan geri dönüşsüz ve yavaş geri dönüş sorunlarını ortadan kaldırabilen çift etkili ünitelerdir.
- Bu pnömatik kelepçeler, 140 ila 45 psi arasında değişen basınçlarda 130 derece Fahrenheit'e kadar sıcaklıklara dayanırken mükemmel yapısal sertlik sunan hafif ve sağlam bir alüminyum gövdeye sahiptir.
- Kaynak, hafif işleme ve montaj işlemleri sırasında 89 lb'ye kadar taşıma kapasitesi için ideal bir sıkıştırma kolu ve işmili ile birlikte gelirler.
- Bu pnömatik döner kıskaçlar, yuvarlak tip sensörler için hazır sensörlerdir.
- İş parçasını sıkıştırmak için havayla çalışan bir döner kolun ucunda manuel olarak ayarlanabilen dişli saplamalara sahiptirler.
- 8000, 8200 ve 8400 Serisinden Destaco pnömatik döner kıskaçlar, ünitelerin vidalı vidalarla vidalı veya boşluklu bir deliğe kolayca monte edilmesini sağlamak için dişli bir gövdeye sahiptir.
- Bu 8000, 8200 ve 8400 Serisi kıskaçlar, sol ve sağ dönüşlü varyantlarda mevcuttur.
- Seçili modeller, merkez üstü kilitleme koşulunun korunmasını ve kelepçenin istem dışı açılmaya karşı korunmasını sağlayarak ek güvenlik sunmak için Geçiş Kilidi özelliğine sahiptir (-R ile biten modelleri arayın).
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 801528, 801529, 821512 & 821513: Bu Destaco sıkıştırma kolları, markanın 8000 & 8200 Serisi pnömatik döner kıskaçlarıyla uyumludur. Mükemmel yapısal sağlamlık için hafif alüminyum yapıya sahiptirler ve 360 dereceye kadar kol konumlandırmayı kolaylaştıran kilitli bir konik bağlantı ile donatılmıştır.
- Destaco 801532 & 821556: Bu kenetleme kolu adaptörleri, özelleştirilmiş kıskaç kollarını 8000 & 8200 Serisi kıskaçlara takmak için bir araç sağlar. Üniteler, 360 dereceye kadar serbest hareket sağlayabilen döndürülebilir bir kola sahiptir.
- Destaco 801553, 821553 & 841550: Bu Destaco montaj flanşları, değişken yükseklik ayarlarına izin vererek Destaco'nun 8000, 8200 ve 8400 Serisi dişli pnömatik döner kıskaçlarının yeteneklerini geliştirir ve gömme montaj uygulamaları için uygundur.
- Destaco 801560, 821560 & 841560: Bu yedek conta kitleri, 8000, 8200 ve 8400 Serisi pnömatik döner kıskaçların engelsiz çalışması için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar
- Bu Destaco 8000, 8200 ve 8400 Serisi pnömatik döner kıskaçlar, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Montaj
- 8000, 8200 ve 8400 Serisi Destaco pnömatik döner kıskaçlar, üniteyi dişli bir deliğe veya bir boşluk deliğinden, isteğe bağlı montaj vidaları ve flanş aksesuarlarıyla monte etmek için İngiliz dişli bir gövdeye sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Pnömatik salıncak kelepçesi nedir?
Pnömatik döner kıskaçlar, düşük kenetleme kuvveti gerektiren uygulamalar için uygundur. Ek olarak, engelsiz ve kısıtlamasız iş parçası yükleme ve boşaltma için kenetleme alanını kenetleme bileşenlerinden ve kayışlardan uzak tutarlar.
Sol el ile sağ salıncak kelepçesi arasında nasıl ayrım yapılır?
Bir kelepçenin sola veya sağa salınan bir kelepçe olup olmadığını belirlemek için, kelepçe vuruşu sırasında kolu yukarıdan görmenizi görselleştirmeniz gerekir. Saat yönünün tersine hareket eden kollar sol el salıncakları, saat yönünde hareket eden kollar ise sağ el hareketidir.
Pnömatik döner kıskaçlar nasıl çalışır?
Pnömatik döner kıskaç, pistonun döndürülmesiyle birlikte vidalı kenetleme kolu için tüm strokun bir kısmının kullanıldığı çift etkili, çekme tipi bir silindire sahiptir.
Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Destaco kelepçeler, IP65 standartlarına göre tasarlanmış endüktif sensörler sayesinde toza, şiddetli yağmura ve güçlü su jetlerine karşı koruma sağlar.
Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, üretim süreçleri sırasında kelepçenin sac metali veya ekipmanı tutma kapasitesini temsil eder.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Verilen Hava Aksesuarları
- Gizli Kelepçe Asma Kilitler
- Yuvalama Kutuları
- Tüpaksiyel Fan Kanatları
- Hidrolik silindir
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- Bükme
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Şantiye Aydınlatması
- Çengeller
- HANSEN Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici, Çinko Kaplamalı Çelik, 1 "
- DMS Olay Komutu Çalışma Sayfaları
- USA SEALING Neopren Flanş Contası, 12-1/8 İnç Dış Çap
- OIL SAFE Frekans Etiketleri
- VERMONT GAGE Özel Altıgen Mastarlar, İnç
- ANVIL 304SS Kare Pullar
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Nipel, 1-1/4 İnç Çap, Her İki Ucu Dişli
- EATON SV3-12-C/CM/CR Serisi Solenoid Valfler
- LUCKY LINE PRODUCTS Bilyalı Zincir Makaraları
- FANTECH Kanal Redüktörleri