LIGHTOLIER SD7R099301W LED Dekoratif Armatür, LED, 7-1/8 İnç Nominal Uzunluk, 7-1/8 İnç Nominal Genişlik
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dekoratif Işık Fikstürü |
lümen | 1000 |
Watt Başına Lümen | 73.5 |
Nominal Yükseklik | 1" |
Nominal Uzunluk | 7 1 / 8 " |
Nominal Genişlik | 7 1 / 8 " |
Işık Çubuğu Sayısı | 1 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.8 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | lümen | Watt Başına Lümen | Nominal Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SD5R079301W | 700 | 69.4 | 5 5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S5R830K7 | - | - | - | €87.75 | ||
SD7R10ESCT1W | - | - | - | €46.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00