DAYTON Ekipman Rulo Kitleri
stil | Model | Sap uzunluğu | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Silindir Çapı. | Silindir türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MPP9 | 33.5 " | 8800 lb | 3.625 " | 6.125 " | 4" | 3 / 4 " | Sert ve Döner | €1,907.93 | |
B | 2MPR2 | 54.5 " | 88,000 lb | 5.25 " | 10.625 " | 5.75 " | 7 / 8 " | Döner | €3,057.78 | |
B | 2MPR1 | 54.5 " | 33,000 lb | 5.25 " | 10.625 " | 5.75 " | 7 / 8 " | Döner | €2,658.74 | |
B | 2MPR3 | 54.5 " | 132,000 lb | 5.125 " | 12.75 " | 6.5 " | 1.25 " | Döner | €3,256.23 |
Ekipman Rulo Kitleri
Dayton makine silindir kitleri, ağır yükleri ve ekipmanı taşımak için tasarlanmıştır. Aktarma için dört makine silindiri ve iki direksiyon çubuğundan oluşurlar. Kullanılmadıklarında silindirleri ve direksiyon çubuklarını rahatça saklamak için kilitlenebilir bir çelik kasa ile birlikte verilirler. Silindirler, ekipmanın hasar görmesini ve kaymasını önlemek için yastıklı bir üst yüzeye sahiptir. 8000, 33000, 88000 ve 132000 lb yük kapasitelerinde mevcut olan bu makine merdane kitleri yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çekmeceli Çöp Kovaları
- Dijital Panel Metre
- Çatallı Fırçalı Süpürücüler
- Kauçuk Kenar
- Kuru Hidrantlar
- Dolaplar
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- İşitme Koruması
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- VNE STAINLESS Dişli Kısa Yüksük
- APPROVED VENDOR Su Isıtıcı Elemanları
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Yüz Maskesi
- APOLLO VALVES 82-100 Serisi 3 Parça Tam Bağlantılı Dişli Bronz Küresel Vanalar
- EATON Faz İzleme Röleleri
- SSI Sepet Süzgeçler
- TB WOODS Çok Kirişli Set Vidalı Tip Kaplinler
- SMC VALVES Ncj2 Serisi Yuvarlak Gövdeli Silindir
- VESTIL TM Serisi Tilt Ustaları
- WEG Kırılma Dirençleri