Lincoln 1162 | Havalı Gres Tabancası Tek Atış 6000 Psi | 2fru5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LINCOLN 1162 Havalı Gres Tabancası Tek Atış 6000 Psi | AB9WCQ 2FRU5

LINCOLN 1162 Havalı Gres Tabancası Tek Atış 6000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WCQ Model: 1162Çapraz Referans: 2FRU5
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
€205.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havayla Çalışan Gres Tabancası
Hava Giriş Boyutu1/4 "FNPS
Dökme Kapasite16 oz.
Kartuş Kapasitesi14-1 / 2 oz.
Gres Tabancası DoldurmaKartuş, Emme, Toplu
Gres TipiNLGI Grade 2 Greslere Kadar ve Dahil Olanlar
Hortum uzunluğu30 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma6000
Nozul Uzatma TipiEsnek Hortum
Boru Uzunluğu1-1 / 2 "
Takım Uzunluğu17 "
Tüp RengiGri
Tüp malzemesiÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.54
Gemi yüksekliği (cm)43.18
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Hava Giriş Aralığı (40 ila 150 psi)
  • Basınç Oranı (40: 1)
  • Tek Çekim / Sürekli Çekim (Tek Çekim)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı PSI çalıştırmaTakım UzunluğuTüp malzemesiÜcret
LINCOLN G120 Havalı Gres Tabancası Tek Atış 4800 Psi | AF2NMN 6WA99 G120480016.5 "Paslanmaz çelik€93.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LINCOLN 1162 Havalı Gres Tabancası Tek Atış 6000 Psi
€205.30 / Adet