Lincoln G120 | Havalı Gres Tabancası Tek Atış 4800 Psi | 6wa99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LINCOLN G120 Havalı Gres Tabancası Tek Atış 4800 Psi | AF2NMN 6WA99

LINCOLN G120 Havalı Gres Tabancası Tek Atış 4800 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2NMN Model: G120Çapraz Referans: 6WA99
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
€93.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havayla Çalışan Gres Tabancası
Hava Giriş Boyutu1/4 "FNPT
Dökme Kapasite16 oz.
Kartuş Kapasitesi14-1 / 2 oz.
Gres Tabancası DoldurmaKartuş, Emme, Toplu
Gres TipiNLGI Grade 2 Greslere Kadar ve Dahil Olanlar
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma4800
Nozul Uzatma TipiSert Boru
Boru Uzunluğu6"
1-Oz için vuruş. Çıktı26
Takım Uzunluğu16.5 "
Tüp RengiGri
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.09
Gemi yüksekliği (cm)42.93
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8467195030
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Hava Giriş Aralığı (40 ila 120 psi)
  • Tek Çekim / Sürekli Çekim (Tek Çekim)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı PSI çalıştırmaTakım UzunluğuTüp malzemesiÜcret
LINCOLN 1162 Havalı Gres Tabancası Tek Atış 6000 Psi | AB9WCQ 2FRU5 1162600017 "Çelik€205.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LINCOLN G120 Havalı Gres Tabancası Tek Atış 4800 Psi
€93.83 / Adet