LINCOLN 3614 Drenaj Tavası 20g Kapasiteli
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yardımcı Drenaj Tavası |
Kapasite | 20 gal. |
İnşaat | Çelik |
Çap | 18 " |
Yükseklik | 44 ila 72 " |
UPC | 095992097350 |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 101.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 8479899860 |
Menşe Ülkesi | IT |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00