Lincoln 83594 | Üniversal Döner 1000 Psi | 1xgn8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LINCOLN 83594 Evrensel Döner 1000 Psi | AB4EJX 1XGN8

LINCOLN 83594 Üniversal Döner 1000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4EJX Model: 83594Çapraz Referans: 1XGN8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€196.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Döner
RenkGümüş
Montaj Ucu (In.)1/4
Giriş1/4 (M) NPT
MalzemeÇelik
Maks. Basınç1000 psi
Çıkış1/4 (M) NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Döner Boyut (1/4 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LINCOLN 83594 Üniversal Döner 1000 Psi
€196.56 / Adet