Linemaster 636-s | Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | 4a713 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LINEMASTER 636-S Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | AD6RUP 4A713

LINEMASTER 636-S Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Aksiyon

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RUP Modeli: 636-SÇapraz Referans: 4A713

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€199.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Ayak Pedalı
ActionAnlık
RenkSiyah
İletişim Formu(2)SPDT
Current Rating15/10
derinlik1.5 "
HP1/2
IP Rating20
uzunluk4.5 "
MalzemeDökme demir
NEMA Değerlendirmesi1
Voltaj derecesi125 / 250 VAC
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+IP RatingActionRenkuzunlukMalzemeNEMA DeğerlendirmesiVoltaj derecesiÜcret
LINEMASTER 592-EX Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VDQ 1AGP1 592-EXGenel Amaçlı Ayak Pedalı41AnlıkTuruncu / Siyah10.25 "Alüminyum2, 7G, 9F125 / 250 VAC€1,122.50
LINEMASTER 597-EX Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VDR 1AGP2 597-EXGenel Amaçlı Ayak Pedalı41AnlıkTuruncu / Siyah10.25 "Alüminyum2, 7G, 9F125 / 250 VAC€1,154.30
LINEMASTER TWIN 971-SMC48 Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VDT 1AGP4 İKİZ 971-SMC48Genel Amaçlı Ayak Pedalı-AnlıkSiyah5.5 "Metal1125 / 250 VAC€261.65
LINEMASTER 88SN1-05 Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VDY 1AGP9 88SN1-05Genel Amaçlı Ayak Pedalı68AnlıkSiyah7"Alüminyum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€210.45
LINEMASTER 88SN1B-05 Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VEA 1AGR2 88SN1B-05Genel Amaçlı Ayak Pedalı68AnlıkSiyah7"Alüminyum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€308.54
LINEMASTER 88SH1-05 Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VEB 1AGR3 88SH1-05Genel Amaçlı Ayak Pedalı68AnlıkPortakal7"Alüminyum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€344.78
LINEMASTER 632-SC3 Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | AC3TPC 2W463 632-SC3Genel Amaçlı Ayak Pedalı20AnlıkSiyah4.5 "Dökme demir1125 VAC€172.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LINEMASTER 636-S Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Aksiyon
€199.43 / Adet