Liquatite Abr-10x100 | Boru Metal 3/8 In | 5yh62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIQUATITE ABR-10x100 Boru Metal 3/8 In | AE7HEE 5YH62

LIQUATITE ABR-10x100 Boru Metal 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7HEE Modeli: ABR-10x100Çapraz Referans: 5YH62
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
€175.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek boru hattı
Viraj Yarıçapı2"
Boru Boyutu3 / 8 "
Dia İçinde.0.375 "
uzunluk100ft.
MalzemeAlüminyum
Dış Çap.0.61 "
Tipİndirgenmiş Duvar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.08
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)32
HS kodu8307106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoru BoyutuDia İçinde.uzunlukMalzemeDış Çap.Ücret
LIQUATITE BR-12x50 Boru Metal 3/4 In | AD8DKL 4JC52 BR-12x504"3 / 4 "0.812 "50ft.Galvanize çelik1.105 "€161.20
LIQUATITE BR-13x50 Boru Metal 1 In | AD8DKM 4JC53 BR-13x505"1"1.000 "50ft.Galvanize çelik1.38 "€301.59
LIQUATITE ABR-10x50 Boru Metal 3/8 In | AD8DKN 4JC54 ABR-10x502"3 / 8 "0.375 "50ft.Alüminyum0.61 "€104.17
LIQUATITE ABR-11x50 Boru Metal 1/2 In | AD8DKP 4JC55 ABR-11x503"1 / 2 "0.625 "50ft.Alüminyum0.92 "€104.23
LIQUATITE ABR-12x50 Boru Metal 3/4 In | AD8DKQ 4JC56 ABR-12x504"3 / 4 "0.812 "50ft.Alüminyum1.105 "€134.58
LIQUATITE ABR-13x50 Boru Metal 1 In | AD8DKR 4JC57 ABR-13x505"1"1.000 "50ft.Alüminyum1.38 "€250.92
LIQUATITE BR-10x100 Boru Metal 3/8 In | AE7HEB 5YH59 BR-10x1002"3 / 8 "0.375 "100ft.Galvanize çelik0.61 "€190.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIQUATITE ABR-10x100 Boru Metal 3/8 İnç
€175.18 / Adet