Liquatite Cbla-11x25 Blu | Boru Sıvı Geçirmez 1/2 İnç 25ft Mavi | 3fkw6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIQUATITE CBLA-11x25 BLU Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 25ft Mavi | AC9CED 3FKW6

LIQUATITE CBLA-11x25 BLU Conduit Sıvı Sızdırmaz 1/2 İnç 25ft Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9CED Modeli: CBLA-11x25 BLUÇapraz Referans: 3FKW6

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€91.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Sıvı Sıkı Boru
Viraj Yarıçapı3"
RenkMavi
Boru Boyutu1 / 2 "
Çekirdek malzemeSıcak Daldırma Galvanizli Çelik
Dia İçinde.0.622 "
Ceket malzemesiAlev Geciktirici PVC
uzunluk25ft.
Dış Çap.0.82 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece 140 Derece
TipSıvı Geçirmez

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.29
Gemi yüksekliği (cm)38.35
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)36.58
HS kodu8307106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoru BoyutuDia İçinde.uzunlukDış Çap.Ücret
LIQUATITE CBLA-11x50 BLU Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 50ft Mavi | AC9CEE 3FKW7 CBLA-11x50 BLU3"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "€216.18
LIQUATITE CBLA-11x100 BLU Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 100ft Mavi | AC9CEF 3FKW8 CBLA-11x100 BLU3"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "€299.36
LIQUATITE CBLA-11x500 BLU Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 500ft Mavi | AC9CEG 3FKW9 CBLA-11x500 BLU3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "€1,515.58
LIQUATITE CBLA-12x25 BLU Boru Sıvı Sıkı 3 / 4in 25ft Mavi | AC9CEH 3FKX1 CBLA-12x25 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "€156.48
LIQUATITE CBLA-12x50 BLU Boru Sıvı Sıkı 3 / 4in 50ft Mavi | AC9CEJ 3FKX2 CBLA-12x50 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "€266.69
LIQUATITE CBLA-12x100 BLU Boru Sıvı Sıkı 3 / 4in 100ft Mavi | AC9CEK 3FKX3 CBLA-12x100 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "€482.66
LIQUATITE CBLA-12x500 BLU Boru Sıvı Sıkı 3 / 4in 500ft Mavi | AC9CEL 3FKX4 CBLA-12x500 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "500ft.1.03 "€2,029.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIQUATITE CBLA-11x25 BLU Conduit Sıvı Sızdırmaz 1/2 İnç 25ft Mavi
€91.32 / Adet