LIQUATITE LA-11x50 GRY Spiral Esnek 1/2in
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Sıvı Sıkı Boru |
Viraj Yarıçapı | 3" |
Renk | Gri |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Çekirdek malzeme | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik |
Dia İçinde. | 0.622 " |
Ceket malzemesi | Alev Geciktirici PVC |
uzunluk | 50ft. |
Dış Çap. | 0.82 " |
Sıcaklık. menzil | -4 Derece 140 Derece |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.83 |
Gemi genişliği (cm) | 20.07 |
HS kodu | 8307106000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sıcaklık. menzil | Viraj Yarıçapı | Renk | Tip | Boru Boyutu | Çekirdek malzeme | Dia İçinde. | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-11x25 KIRMIZI | -4 Derece ila 140 Derece F | 3" | Kırmızı | Kırmızı | 1 / 2 " | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | 0.622 " | 25ft. | €79.71 | |
LA-11x50 KIRMIZI | -4 Derece ila 140 Derece F | 3" | Kırmızı | Kırmızı | 1 / 2 " | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | 0.622 " | 50ft. | €154.60 | |
LA-11x100 KIRMIZI | -4 Derece ila 140 Derece F | 3" | Kırmızı | Kırmızı | 1 / 2 " | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | 0.622 " | 100ft. | €301.18 | |
LA-12x25 KIRMIZI | -4 Derece ila 140 Derece F | 4.25 " | Kırmızı | Kırmızı | 3 / 4 " | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | 0.820 " | 25ft. | €106.02 | |
LA-12x50 KIRMIZI | -4 Derece ila 140 Derece F | 4.25 " | Kırmızı | Kırmızı | 3 / 4 " | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | 0.820 " | 50ft. | €201.98 | |
LA-12x100 KIRMIZI | -4 Derece ila 140 Derece F | 4.25 " | Kırmızı | Kırmızı | 3 / 4 " | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | 0.820 " | 100ft. | €400.16 | |
LA-11x25 GRN | -4 Derece ila 140 Derece F | 3" | Yeşil | Yeşil | 1 / 2 " | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | 0.622 " | 25ft. | €77.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00