Liquatite La-12x25 Gri | Boru Sıvı Geçirmez 3/4 inç 25 ft Gri -4-140f | 3fkv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIQUATITE LA-12x25 GRY Boru Sıvı Sıkı 3 / 4in 25ft Gri -4-140f | AC9CDR 3FKV2

LIQUATITE LA-12x25 GRY Conduit Sıvı Sızdırmaz 3/4in 25ft Gri -4-140f

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9CDR Modeli: LA-12x25 GRYÇapraz Referans: 3FKV2
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
€147.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Sıvı Sıkı Boru
Viraj Yarıçapı4.2 "
RenkGri
Boru Boyutu3 / 4 "
Çekirdek malzemeSıcak Daldırma Galvanizli Çelik
Dia İçinde.0.820 "
Ceket malzemesiAlev Geciktirici PVC
uzunluk25ft.
Dış Çap.1.03 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece 140 Derece
TipSıvı Geçirmez

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.49
Gemi yüksekliği (cm)38.35
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)36.58
HS kodu8307106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: 3/8 ila 1-1 / 4 inç ticaret boyutları, Kare Kilit oluşturulmuştur ve tüm uzunlukları boyunca kıvrımlar içinde bulunan entegre bir bakır bağlama şeridi içerir, 1-1 / 2 ila 4 inç ticaret boyutları tamamen birbirine bağlı olarak tasarlanmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoru BoyutuDia İçinde.uzunlukDış Çap.Sıcaklık. menzilTipÜcret
LIQUATITE LA-10x50 GRY Esnek Boru Sıvı geçirmez 3 / 8in 50 Feet | AB4LHM 1YPF5 LA-10x50 GRİ2"3 / 8 "0.484 "50ft.0.71 "-4 Derece 140 DereceSıvı Geçirmez, Çelik Özlü€139.11
LIQUATITE LA-10x100 GRY Boru Sıvı geçirmez 3/8 İnç 100 Feet | AB4LHN 1YPF6 LA-10x100 GRİ2"3 / 8 "0.484 "100ft.0.711 "-4 Derece 140 DereceSıvı Geçirmez, Çelik Özlü€254.66
LIQUATITE LA-10x25 GRY Boru Sıvı Sıkı 3 / 8in 25ft Gri -4-140f | AC9CDM 3FKT7 LA-10x25 GRİ2"3 / 8 "0.484 "25ft.0.69 "-4 Derece 140 DereceSıvı Geçirmez€84.16
LIQUATITE LA-10x500 GRY Boru Sıvı Sıkı 3 / 8in 500ft Gri | AC9CDN 3FKT8 LA-10x500 GRİ2"3 / 8 "0.484 "500ft.0.69 "-4 Derece 140 DereceSıvı Geçirmez€1,094.98
LIQUATITE LA-11x25 GRY Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 25ft Gri -4-140f | AC9CDP 3FKT9 LA-11x25 GRİ3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "-4 Derece 140 DereceSıvı Geçirmez€88.99
LIQUATITE LA-11x500 GRY Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 500ft Gri | AC9CDQ 3FKV1 LA-11x500 GRİ3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "-4 Derece 140 DereceSıvı Geçirmez€1,436.23
LIQUATITE LA-12x500 GRY Boru Sıvı Sıkı 3 / 4in 500ft Gri | AC9CDT 3FKV3 LA-12x500 GRİ4.2 "3 / 4 "0.820 "500ft.1.03 "-4 Derece 140 DereceSıvı Geçirmez€2,138.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIQUATITE LA-12x25 GRY Conduit Sıvı Sızdırmaz 3/4in 25ft Gri -4-140f
€147.24 / Adet