LITTLE GIANT CSW-3072-8MR Vagon Kamyonu Katı Güverte 72x30
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vagon Kamyonu |
Tekerlek Çapı | 8" |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Gri |
İnşaat | Kaynaklanmış çelik |
Güverte Yüksekliği | 11 " |
Güverte Uzunluğu | 72 " |
Güverte Genişliği | 30 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 12 |
Kolu tipi | Çekme |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Toplam yükseklik | 11 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Tekerlek tipi | Kalıp Üzerine Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 60.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Renk | İnşaat | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Tekerlek çapı | Tekerlek tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LDWP-2436-10-G | 1000 lb | Yeşil | Tamamen Montajlı Kaynaklı Çelik | 36 " | 38 " | 24 " | 10 " | Katı kauçuk | €920.09 | ||
2LDWP-2436-10P-G | 1000 lb | Yeşil | Tamamen Montajlı Kaynaklı Çelik | 36 " | 38 " | 24 " | 10 " | Pnömatik | €1,106.63 | ||
2LDWP-2448-10P-G | 1000 lb | Yeşil | Tamamen Montajlı Kaynaklı Çelik | 36 " | 50 " | 24 " | 10 " | Pnömatik | €981.62 | ||
CH-2448-X6-12P | 2000 lb | Gri | Kaynaklanmış çelik | 22.5 " | 50 " | 24 " | 12 " | Pnömatik | €1,026.05 | ||
CSW-3048-8MR | 2000 lb | Gri | Kaynaklanmış çelik | 11 " | 48 " | 30 " | - | Kalıp Üzerine Kauçuk | €826.14 | ||
CH-2448-X3-12P | 2000 lb | Gri | Tamamen Montajlı Kaynaklı Çelik | 19.5 " | 48 " | 24 " | 12 " | Pnömatik | €853.55 | ||
CH-3060-X3-12P | 2000 lb | Gri | Tamamen Montajlı Kaynaklı Çelik | 19.5 " | 60 " | 30 " | 12 " | Pnömatik | €1,220.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00