LITTLE GIANT
filtre
Malzeme taşıma
Pompalar
Güvenlik
Su tesisatı
Güç iletimi
Filo ve Araç Bakımı
Pnömatik
Motorlar
HVAC ve Soğutma
El Aletleri
Kaynak
Electrical
donanım
Malzeme taşıma filtre
Stok Toplama ve Paketleme ArabalarıHepsini gör
Kapalı Kasa Kamyonlar Toplu depolama ve nakliye uygulamaları için ideal ağ / yükseltilmiş platform / güvenlik / 3 taraflı kapalı kasa kamyonlar. Kalıplı kauçuk veya iz bırakmayan poliüretan tekerleklere sahiptir ve maksimum 3600 lb yük tutma kapasitesine sahiptir
Sipariş Toplama Arabaları Tamamen kaynaklı 12 kalibrelik çelik konstrüksiyon ve fenolik / poliüretan tekerleklere sahip iki, üç ve beş raflı arabalar. 1200 ve 3600 lb yük kapasitesi varyantlarında mevcuttur
Platform Kamyon Aksesuarları Yüklerin kamyonların uçlarından düşmesini önlemek için uç rafları ve platform kamyon raflarını içerir; Uyumlu platformlu kamyonların montaj ceplerine tam oturur
Platformlu Kamyonlar Stok Arabaları Stoklama, sipariş toplama ve tasnif uygulamaları için idealdir. 1200 ila 3600 lb arasında değişen yüklerin üstesinden gelmek için kalıplı / fenolik / poliüretan tekerleklerle birlikte gelir. Seçili modellerde emaye / toz kaplama kaplama bulunur
Raflar ve Depolama RaflarıHepsini gör
Toplu Depolama Rafları Çeşitli endüstriyel malzemeleri organize etmek ve depolamak için kullanılan bağımsız dikey bar rafları ve sac depolama rafları. Maksimum depolama kapasitesi 4000 lb'dir
zeminini Pigeonhole Bin Üniteleri Ofislerde, atölyelerde, malzeme odalarında küçük eşyaları depolamak ve düzenlemek için tasarlanmıştır; bir forklift veya standart bir transpalet ile kullanıma uygundur. Hazneleri boşaltmadan kolay taşıma ve konumlandırmayı kolaylaştırmak için çatal ceplerine sahiptir
Raflar Kullanıcıların öğeleri her yönden görüntülemesine ve bunlara erişmesine olanak tanıyan açık bir tasarımla entegre edilmiştir; depolama alanlarında yürüme yolları arasında kullanım için idealdir. Zeminle güvenli bağlantı için sabitleme deliklerine sahip özellikli ayak pedleri
Tel Raflar
El ArabalarıHepsini gör
Cabrio El Arabaları Silindir El Arabaları Tek veya çok sayıda silindiri güvenli bir şekilde depolamak ve taşımak için kullanılan çelik el arabaları. Maksimum 800 lb yük tutma kapasitesine sahiptir ve kadran ve sürekli tutamak varyantlarında mevcuttur
Genel Amaçlı El Arabaları Çeşitli endüstriyel malzemeleri kaldırmak ve taşımak için kullanılan toz kaplamalı çelik el arabaları. 800 lb yük kapasitesine sahiptir ve farklı tutamak tiplerinde mevcuttur
Özel El Kamyonları
Perakende Arabalar ve KamyonlarHepsini gör
Bahçe Arabaları Ağır endüstriyel ekipmanları, parçaları ve saklama kaplarını taşımak için kullanılan tamamen kaynaklı çelik arabalar. Kalıplı kauçuk / pnömatik / poliüretan tekerleklere sahiptir ve 2000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir
Panel Kamyon Aksesuarları Panel kamyonların kapasitelerini artırmak için çok çeşitli ek dikmeler, pegboard paneller ve itme çubuğu kolları. 3 ila 60 inç arasında değişen uzunluklarda ek dikmeler mevcuttur
Panel Kamyonlar Dar alanlarda bile kontrplak, alçıpan veya diğer sac ürünleri taşımak için ergonomik olarak tasarlanmıştır. 1000 ila 3600 lb arasında değişen yükleri taşımak için sağlam bir çelik gövdeye sahiptir. Kolay manevra kabiliyeti için kalıplı / fenolik / poliüretan tekerleklerle birlikte gelir
Vagon Kamyonları Kullanıcıları ağır yükleri taşırken yönlendirmek ve köşelerde manevra yapmak için öne monte edilmiş bir tutamak ile entegre edilmiştir. 3500 lb'ye kadar olan yükleri dengelemek için döner tekerleklere sahip tamamen kaynaklı çelik bir yapıya sahiptir. Seçili modeller, maksimum kullanıcı konforu için bir vinil tutma yeri ile birlikte gelir
DolaplarHepsini gör
Dolap Bankları Aletleri ve diğer malzemeleri saklamak için depolama alanıyla birlikte sabit bir çalışma yüzeyi sağlayın. Toz kaplamalı dayanıklı çelik konstrüksiyona sahip ve farklı boyutlarda sunulmaktadır
Depo Dolapları Çalışma Masası Dolapları
Depolama ve Taşıma ArabalarıHepsini gör
Çubuk ve Boru Kamyonları Depolarda ve üretim Adetlerinde yuvarlak çubuk ve metal boruların taşınmasında kullanılır. Tamamen kaynaklı bir yapıya sahiptir ve farklı boyut ve konfigürasyonlarda sunulur
Güvenlik Arabaları Tel Makara Arabaları
Taşıyıcılar ve TaşıyıcılarHepsini gör
Doliler Depolarda ve garajlarda büyük saklama kapları ve ağır ekipmanları taşımak için kullanılan çelik palet taşıyıcılar. Maksimum 3600 lb yük tutma kapasitesi ile farklı platform genişliklerinde mevcuttur
Davul Arabaları
Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonlarıHepsini gör
Mobil Çöp Arabaları Endüstriyel malzemeleri, aletleri ve parçaları depolamak ve taşımak için kullanılır. Tamamen kaynaklı, 12 çaplı çelik yapıya ve yüksek etkili polistiren tepsilere sahiptir
Mobil İş İstasyonları Maksimum 1200 lb yük tutma kapasitesine sahip açık raflı ve tekerlekli masalı çelikten çok katmanlı arabalar. Poliüretan tekerlekler, bir pegboard ve 2 saklama çekmecesi özelliği
Forkliftler ve Forklift AtaşmanlarıHepsini gör
Silindir Caddies Ağır gaz tüplerinin depolanması ve taşınması için ideal, korozyona dayanıklı toz kaplamalı çelik gaz paletleri. Maksimum 1000 lb yük kapasitesine sahiptir ve 8 silindire kadar depolayabilir
Ofis ve Tıbbi ArabalarHepsini gör
Alet Arabaları Hassas ekipmanı ve hassas cihazları taşımak için kullanılan elektrik kablolu, gömme saplı, kaynaklı alçak güverte ve kaynaklı hizmet arabaları. Dayanıklı ve iletken olmayan bir çalışma yüzeyine sahiptir
Depolama DolaplarıHepsini gör
Toplu Depolama Dolapları Korozyona dayanıklı toz kaplamalı, tamamen kaynaklı / monte edilmiş çelik konstrüksiyona sahip saklama dolapları ve dolap rafları. Asma kilit çengelli bir havalandırmalı kapıya sahip olun ve büyük eşyaları saklamak için idealdir
Yardımcı ArabalarHepsini gör
Metal Yardımcı Arabalar Dayanıklı toz boya kaplamalı, tamamen kaynaklı yapıya sahip dayanıklı çelik arabalar. Eşyaları yerinde tutmak için girintili bir yüzeye sahip olun ve yastık yükü, derin raf, yükseltilmiş platform ve alçak güverte çeşitleri mevcut
Küçük Dev Hakkında
100 yılı aşkın deneyimiyle Little Giant, kapsamlı bir endüstriyel sınıf malzeme taşıma ve endüstriyel depolama ürünleri serisi üretmektedir. Little Giant ürün kataloğu, arabaları, çalışma tezgahlarını, kamyonları, kilitli dolapları, dolapları, rafları, kutuları ve dökülme paletlerini ve muhafaza Adetlerini içerir. Little Giant çalışma tezgahı, farklı aşındırıcı ortamlardaki uygulamalar için tamamı kaynaklı, toz boya kaplı çelik çerçeveden yapılmıştır. Küçük Dev Arabalar ve Kamyonlar kategorisi, çeşitli ağır hizmet arabaları, stok arabaları, platform kamyonları, panel kamyonları, güvenlik arabaları, vagon kamyonları, el arabaları, seyyar çöp arabaları ve tenteli kamyonları içerir. Little Giant vagon kamyonları, ekstra güç için son derece dayanıklı ve tamamen kaynaklı bir yapıya sahiptir ve farklı boyutlardaki yükleri taşımak için idealdir. Little Giant el arabaları, kolay yuvarlanan manevra kabiliyetine sahiptir, bu da onu ağır eşyaların ve makinelerin kolay ve hızlı taşınması için ideal hale getirir.