LITTLE GIANT GH-8V2-6BKPL Hizmet Arabası Çelik 72 Lx36 W 5000 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynaklı Hizmet Arabası |
Raf Başına Kapasite | 2500 lb |
Tekerlek Çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Renk | Mavi |
Raflar Arası Mesafe | 23 " |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 12 |
Handle | Çelik boru |
Sap Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 5000 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 36 " |
Uzunluk | 77.5 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Uzunluğu | 72 " |
Raf Stili | Floş |
Raf Tipi | Gömme Raflar |
Raf Genişliği | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 126.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Bitiş | Raf Başına Kapasite | Tekerlek Çapı | ölçü | Handle | Dudak Yüksekliği | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GL-3048-6PHBK | Kaynaklı Hizmet Arabası | toz Boya | 1200 lb | 6" | 12 | Çelik boru | 1.5 " | 3600 lb | €1,089.05 | ||
GH-8V2-4-FL | Zemin Kilitli Kaynaklı Hizmet Arabası | toz Boya | 2500 lb | 8" | 12 | Çelik boru | - | 5000 lb | €1,476.38 | ||
3LG-2448-BRK | Kaynaklı Hizmet Arabası | toz Boya | 400 lb | 5" | 12 | Çelik boru | 1-1 / 2 "Alt | 1200 lbs. | €832.49 | ||
G-2436-8MRFL | Zemin Kilitli Kaynaklı Hizmet Arabası | toz Boya | 1200 lb | 8" | 12 | El Koruma ile Yükseltilmiş Ofset | - | 2400 lb | €934.84 | ||
G-2448-8MRFL | Zemin Kilitli Kaynaklı Hizmet Arabası | toz Boya | 1200 lb | 8" | 12 | El Koruma ile Yükseltilmiş Ofset | - | 2400 lb | €970.38 | ||
G-3060-8MRFL | Zemin Kilitli Kaynaklı Hizmet Arabası | toz Boya | 1200 lb | 8" | 12 | El Koruma ile Yükseltilmiş Ofset | - | 2400 lb | €1,083.04 | ||
GL-2436-8MRFL | Zemin Kilitli Kaynaklı Hizmet Arabası | toz Boya | 1200 lb | 8" | 12 | El Koruma ile Yükseltilmiş Ofset | 1.5 " | 2400 lb | €914.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00