LITTLE GIANT GLF-2448-9PM Alet Arabası 1200 Lb.
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gömme Saplı Alet Arabası |
Raf Başına Kapasite | 1200 lb |
Sepet Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Çapı | 9" |
Tekerlek Malzemesi | Pnömatik |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Genişliği | 3" |
Renk | Gri |
Raflar Arası Mesafe | 19.5 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 14 |
Handle | Çelik boru |
Sap Dahil | Evet |
Dudak Yüksekliği | 1.5 " |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 53 " |
Toplam yükseklik | 34 " |
Uzunluk | 53 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Raf Uzunluğu | 48 " |
Raf Stili | Dudaklı |
Raf Tipi | Dudaklı |
Raf Genişliği | 24 " |
Üst Malzeme | Kaymaz Vinil Yüzey |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 137.16 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8716805010 |
PLATFORM | Model | Üst Malzeme | Genel Derinlik | Uzunluk | toplam Genişlik | Raf Uzunluğu | Raf Stili | Raf Tipi | Raf Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-2436-9P | Pürüzsüz Toz Boyalı Çelik | 41 " | 41 " | 24 " | 36 " | Floş | Floş | 24 " | €1,115.99 | ||
GF-2436-9PM | Kaymaz Vinil Yüzey | 41 " | 41 " | 24 " | 36 " | Floş | Floş | 24 " | €1,102.97 | ||
GF-2448-9P | Pürüzsüz Toz Boyalı Çelik | 53 " | 53 " | 24 " | 48 " | Floş | Floş | 24 " | €966.32 | ||
GF-2448-9PM | Kaymaz Vinil Yüzey | 53 " | 53 " | 24 " | 48 " | Floş | Floş | 24 " | €1,007.92 | ||
GF-3048-9P | Pürüzsüz Toz Boyalı Çelik | 53 " | 53 " | 30 " | 48 " | Floş | Floş | 30 " | €1,127.08 | ||
GF-3048-9PM | Kaymaz Vinil Yüzey | 53 " | 53 " | 30 " | 48 " | Floş | Floş | 30 " | €1,148.12 | ||
GLF-2436-9P | Pürüzsüz Toz Boyalı Çelik | 41 " | 41 " | 24 " | 36 " | Dudaklı | Dudaklı | 24 " | €1,111.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00