LITTLE GIANT HE2-1672 Platform Kamyon Kapasitesi 2000 Lb 16 x 72
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | 2 Raflı Platformlu Kamyon |
Caster Yapılandırması | (2) Sert, (4) Döner |
Caster Tekerlek Dia. | (2) 8 ", (4) 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Sert, (4) Döner Poliüretan |
Renk | Gri |
Güverte Yüksekliği | 10 " |
Güverte Uzunluğu | 72 " |
Güverte Malzemesi | Çelik |
Güverte Tipi | Floş Güverte |
Güverte Genişliği | 16 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
ölçü | 12 |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Caster Tekerlek Sayısı | 6 |
Toplam yükseklik | 58 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 68.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 147.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00