LITTLE GIANT SCN-3072-NC Havalandırmalı Kaynaklı Depo Dolabı Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kolu tipi | Sürgülü Mandal |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Genel Derinlik | 33 " |
Toplam yükseklik | 53 " |
toplam Genişlik | 73 " |
aşama | Bir |
Gemi ağırlığı (kg) | 145.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 132.08 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200020 |
Model | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SC2-2448-NC | 27 " | 49 " | €2,299.37 | |
SC2-2460-NC | 27 " | 61 " | €2,620.12 | |
SC2-3048-NC | 33 " | 49 " | €2,268.24 | |
SC2-3060-NC | 33 " | 61 " | €2,835.26 | |
SC2-3072-NC | 33 " | 73 " | €3,001.95 | TEKLİF TALEBİ
|
SC2-3660-NC | 39 " | 61 " | €3,579.83 | |
SC2-3672-NC | 39 " | 73 " | €4,561.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00