LITTLE GIANT SL2-3672 Depo Dolabı 2 Raflı 1 Katlı Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depolama kilidi |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 11 için 14 |
Dolap Tipi | (1) Geniş, (3) Açıklıklar |
Kilit sistemi | Asma kilitlenebilir |
Malzeme | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal |
Ayarlanabilir Raf Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 39 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 73 " |
aşama | 1 |
Gemi ağırlığı (kg) | 235.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 195.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00