LITTLE GIANT SL2-A-3048 Depo Dolabı Çelik Gri 78 İnç Yükseklik x 49 İnç Genişlik x 33ind
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depolama kilidi |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kolu tipi | Sürgülü Mandal |
Soyunma Kapısı Tipi | Clearview |
Dolap Tipi | (1) Geniş, (1) Açılır |
Kilit sistemi | Asma kilitlenebilir |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Ayarlanabilir Raf Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 0 |
Genel Derinlik | 33 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 49 " |
aşama | Tek |
Gemi ağırlığı (kg) | 151.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 124.46 |
HS kodu | 9403200020 |
Model | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SL2-A-2448 | 27 " | 49 " | €2,875.48 | TEKLİF TALEBİ
|
SL2-A-2460 | 27 " | 61 " | €3,509.26 | TEKLİF TALEBİ
|
SL2-A-3060 | 33 " | 61 " | €3,406.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00