LITTLE GIANT SLC-2-2460 Kabin Rafları 61 İnç Genişlik x 27 İnç Derinlik x 78 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dolap Rafları |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 14 |
Soyunma Kapısı Tipi | Clearview |
Kilit sistemi | Asma kilitlenebilir |
Malzeme | Metal |
Ayarlanabilir Raf Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 27 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 61 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 143.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 154.94 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00