LITTLE GIANT SST-IBC-2 Ibc Dağıtım Muhafaza Ünitesi 23 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | IBC Dağıtım ve Muhafaza Ünitesi |
Renk | Gri |
Yükseklik | 23 " |
uzunluk | 99 " |
Yükleme kapasitesi | 10,000 lb |
Malzeme | Çelik |
Dökülme Kapasitesi | 400 gal. |
genişlik | 51 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 290.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 251.46 |
Gemi genişliği (cm) | 129.54 |
HS kodu | 7309000090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SST-IBC | 29 " | 76 " | €4,046.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00