LITTLE GIANT TF-240-8S Hand Truck 800 Lb Loop
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El arabası |
Renk | Yeşil |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kolu tipi | Sürekli Çerçeve Döngüsü |
Yükleme kapasitesi | 800 lb |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Burun plakası Derinliği | 12 " |
Noseplate Genişliği | 14 " |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 48 " |
toplam Genişlik | 21 " |
Tekerlek Rulmanları | top |
Tekerlek çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek tipi | Katı kauçuk |
Tekerlek Genişliği | 2.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 8716805010 |
PLATFORM | Model | Kolu tipi | Tekerlek Rulmanları | Tekerlek çapı | Tekerlek tipi | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-200-8S | Sürekli Çerçeve Geri Akışı | top | 8" | Katı kauçuk | 2.5 " | €352.63 | ||
TF-240-10FF | Sürekli Çerçeve Döngüsü | Hassas Bilyalı | 10 " | Markasız Düz Ücretsiz | 3.5 " | €590.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00