LITTLE GIANT TF-360-10FF El Kamyonu 600 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El arabası |
Renk | Yeşil |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kolu tipi | Sürekli Çerçeve Eğimli Geri |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Malzeme | Çelik |
Burun plakası Derinliği | 13-1 / 2 " |
Noseplate Genişliği | 16 " |
Genel Derinlik | 23 " |
Toplam yükseklik | 47 " |
toplam Genişlik | 18 " |
Tekerlek Rulmanları | top |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek Malzemesi | Mikroselüler Poliüretan Köpük |
Tekerlek tipi | Mikrohücresel Poliüretan Köpük, Yassı İçermez ve İz Bırakmaz |
Tekerlek Genişliği | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 119.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8716805010 |
PLATFORM | Model | Tekerlek Genişliği | Kolu tipi | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Tekerlek Rulmanları | Tekerlek çapı | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-360-10 | 2.75 " | Sürekli Çerçeve Eğimli Geri | 800 lb | 47 " | top | 10 " | Kauçuk | Delinmeye Dayanıklı Katı Kauçuk | €413.65 | ||
TF-360-10P | 3.5 " | Sürekli Çerçeve Eğimli Geri | 800 lb | 47 " | Hassas Bilyalı | 10 " | - | Pnömatik | €456.80 | ||
TF-360-8S | 2.5 " | Sürekli Çerçeve Eğimli Geri | 800 lb | 47 " | top | 8" | Kauçuk | Delinmeye Dayanıklı Katı Kauçuk | €388.42 | ||
TF-362-10 | 2.75 " | Çift Saplı | 800 lb | 49 " | top | 10 " | Kauçuk | Delinmeye Dayanıklı Katı Kauçuk | €421.56 | ||
TF-362-10FF | 3.5 " | Çift Saplı | 600 lb | 49 " | top | 10 " | Mikroselüler Poliüretan Köpük | Mikrohücresel Poliüretan Köpük, Yassı İçermez ve İz Bırakmaz | €584.38 | ||
TF-362-10P | 3.5 " | Çift Saplı | 800 lb | 49 " | Hassas Bilyalı | 10 " | - | Pnömatik | €464.90 | ||
TF-362-8S | 2.5 " | Çift Saplı | 800 lb | 49 " | top | 8" | Kauçuk | Delinmeye Dayanıklı Katı Kauçuk | €414.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00