LITTLE GIANT WSH1-2448-36 Tezgah 48 W x 24d
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Renk | Gri |
derinlik | 24 " |
Kenar türü | Kare |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
Yükseklik | 36 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 5000 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 9 / 64 " |
genişlik | 48 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Çelik Üzeri Temperli Sunta |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 42.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Üst Kalınlık | derinlik | Kenar türü | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Bitiş | Yükseklik | Bacak Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA-2848 | 1.5 " | 28.75 " | Kare | 48 " | 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 28 ila 42 "Üst Yüzey | Yükseklik Ayarlı Düz | €996.44 | ||
WA-2848-PB | 1.5 " | 28.75 " | Kare | 48 " | 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 28 ila 42 "Üst Yüzey | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,196.02 | ||
WA-2860 | 1.5 " | 28.75 " | Kare | 60 " | 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 28 ila 42 "Üst Yüzey | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,131.10 | ||
WA-2860-PB | 1.5 " | 28.75 " | Kare | 60 " | 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 28 ila 42 "Üst Yüzey | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,312.85 | ||
WA-2872 | 1.5 " | 28.75 " | Kare | 72 " | 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 28 ila 42 "Üst Yüzey | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,226.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
WSH2-2448-AH | 1 / 2 " | 24 " | Kare | 48 " | Sunta Üzeri 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 27 ila 41 " | Yükseklik Ayarlı Düz | €976.36 | ||
WSH2-3048-AH | 1 / 2 " | 30 " | Kare | 48 " | Sunta Üzeri 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 27 ila 41 " | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,208.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00