LITTLE GIANT WSJ2-3072-36 Tezgah Kasap Bloğu 72 İnç Genişlik x 30ind
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
Yükseklik | 37.75 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Üst Kalınlık | 1.75 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Kasap bloğu |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 93.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 195.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
Model | derinlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
WSJ2-2448-36 | 24 " | 48 " | €907.45 | |
WSJ2-3048-36 | 30 " | 48 " | €1,095.74 | |
WSJ2-3060-36 | 30 " | 60 " | €1,277.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00