LITTLE GIANT WSJ2-3072-AH Workbench Wd Top 28-3/4-42-3/4hx72wx30d
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Renk | Gri |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Kumlu |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
Yükseklik | 28 3/4 - 42 3/4 " |
Bacak Tipi | Yükseklik Ayarlı Düz |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 1.75 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Kasap Blok Akçaağaç |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 91.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Üst Kalınlık | derinlik | Kenar türü | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Bitiş | Yükseklik | Bacak Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA-2848 | 1.5 " | 28.75 " | Kare | 48 " | 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 28 ila 42 "Üst Yüzey | Yükseklik Ayarlı Düz | €982.51 | ||
WA-2848-PB | 1.5 " | 28.75 " | Kare | 48 " | 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 28 ila 42 "Üst Yüzey | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,173.94 | ||
WA-2860 | 1.5 " | 28.75 " | Kare | 60 " | 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 28 ila 42 "Üst Yüzey | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,113.11 | ||
WA-2860-PB | 1.5 " | 28.75 " | Kare | 60 " | 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 28 ila 42 "Üst Yüzey | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,288.27 | ||
WA-2872 | 1.5 " | 28.75 " | Kare | 72 " | 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 28 ila 42 "Üst Yüzey | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,209.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
WSH2-2448-AH | 1 / 2 " | 24 " | Kare | 48 " | Sunta Üzeri 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 27 ila 41 " | Yükseklik Ayarlı Düz | €976.36 | ||
WSH2-3048-AH | 1 / 2 " | 30 " | Kare | 48 " | Sunta Üzeri 12 ga. Çelik | Elektrostatik toz boyalı | 27 ila 41 " | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,208.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00