LITTLE GIANT WSL2-3072-36 Tezgahı 4000lb. Kapasite 72 İnç Genişlik x 30ind
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
Yükseklik | 36 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 4000 lb |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | 12 ga. Çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 79.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 195.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
Model | derinlik | Yükseklik | Bacak Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
WSL2-3672-36 | 36 " | 36 " | Düz | €1,308.96 | TEKLİF TALEBİ
|
WSL2-3072-AH | 30 " | 27 ila 41 " | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,392.16 | TEKLİF TALEBİ
|
WSL2-3672-AH | 36 " | 27 ila 41 " | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,428.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00