LITTLE GIANT WSL2-3684-36 Tezgahı 3000lb. Kapasite 84 İnç Genişlik x 36ind
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
Yükseklik | 36 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
genişlik | 84 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | 12 ga. Çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 107.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 226.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200030 |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Bacak Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
WSL2-3684-AH | 27 ila 41 " | Yükseklik Ayarlı Düz | €1,702.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00